AKRO-MILS 30234 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30234-serien hengende og stable oppbevaringsbinger er egnet for organisering av små deler og rekvisita. Disse beholderne er ideelle for bruk i industri, detaljhandel og helsevesen.

filtre
Høyde: 5 "til 6" , Innvendig høyde: 4 3 / 4 " , Innvendig lengde: 14 1 / 16 " , Innvendig bredde: 4 3 / 8 " , Lengde: 14 "til 16" , Vektgrense: 50 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 1 , Utvendig høyde: 5" , Utvendig lengde: 14 3 / 4 " , Utvendig bredde: 5 1 / 2 " , Bredde: 5 "til 6"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30234SVART
Svart12203NOK
B
30234BLÅ
Blå12203NOK
C
30234SKLAR
Fjern12203NOK
D
30234GRØN
Grønn12203NOK
E
30234RED
Rød12203NOK
F
30234STEIN
Stone12203NOK
G
30234YELLO
Gul12203NOK

30234 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30234-serien hengende og stable oppbevaringsbinger er egnet for organisering av små deler og rekvisita. Disse beholderne er ideelle for bruk i industri, detaljhandel og helsevesen.

Egenskaper

  • Disse kraftige søppelkassene kan stables sikkert oppå hverandre eller henges fra lamelpaneler eller skinnesystemer.
  • De er konstruert av polypropylen med høy tetthet som gir utmerket motstand mot rust, vann og korrosjon.
  • De er designet for å tåle temperaturer opp til 250 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i forskjellige farger, inkludert stein, grønn, svart, klar, blå, rød og gul.
  • De har store frontetikettspor for skanning av større strekkoder og forsterkede sideribber for å gi styrke når de er lastet.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 40234 Lengdedeler: Denne slitesterke plastskilleren er designet for å passe godt inn i 30234-serien, for å lage separate rom for å forhindre blanding av gjenstander.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes en stablehylle til?

Binger i Akro-Mils 30234-serien har en stablekant som hjelper boksene med å stables sikkert oppå hverandre, og skaper en plassbesparende oppbevaringsløsning.

Hva er en antisklistopp?

AcroBins er integrert med en antiskli-stopper som hindrer at boksene forskyves forover under transport eller når de henges i reoler/paneler.

Hvordan kan jeg rense søppelkassene?

  • Disse beholderne må rengjøres for å fjerne skitt og rusk som kan ha samlet seg under transport eller lagring.
  • Bruk alltid en myk klut og mildt løsemiddel for å rengjøre søppelkassene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?