Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30234YELLO Henge-/stablebeholder, 14-3/4 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, gul | AD9LNE 4TJ78

AKRO-MILS 30234YELLO henge-/stableboks, 14-3/4 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, gul

På lager
Vare: AD9LNE Modell: 30234YELLOKryssreferanse: 4TJ78
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
203NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEGul
Høyde5 "til 6"
Innvendig bunnlengde12 13 / 16 "
Innvendig høyde4 3 / 4 "
Innvendig lengde14 1 / 16 "
Innvendig bredde4 3 / 8 "
Lengde14 "til 16"
Lastekapasitet50 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde14 3 / 4 "
Utenfor bredde5 1 / 2 "
Package Antall12
Bredde5 "til 6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30234STONE henge/stablet bin, 14-3/4 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, stein | AB3MWE 1UGN4 30234STEINStone12203NOK
AKRO-MILS 30234GRØN Hang/stabelbeholder, 14-3/4 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, grønn | AC3DZL 2RV68 30234GRØNGrønn12203NOK
AKRO-MILS 30234BLACK Henge-/stablebeholder, 14-3/4 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, svart | AC9NTN 3HRY2 30234SVARTSvart12203NOK
AKRO-MILS 30234SCLAR Henge-/stablebeholder, 14-3/4 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, klar | AD8GRD 4KER8 30234SKLARFjern12203NOK
AKRO-MILS 30234BLÅ Henge-/stablebeholder, 14-3/4 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå | AD9LNC 4TJ76 30234BLÅBlå12203NOK
AKRO-MILS 30234RED Henge/stablet bin, 14-3/4 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, rød | AD9LND 4TJ77 30234REDRød12203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30234YELLO henge-/stableboks, 14-3/4 tommers lengde, 5-1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, gul
203NOK / enhet