Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 30-1816 Indekserbar kjølemiddeldiameter 5/8 tommer | AA8FNP 18D762

MICRO 100 30-1816 indekserbar endefres kjølevæskediameter 5/8 tomme

På lager
Vare: AA8FNP Modell: 30-1816Kryssreferanse: 18D762

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar sluttfabrikk
Skjærevinkel90 Degrees
Skjære Dia.5 / 8 "
Sett inn skruen16-1020
Sett inn størrelse50-2100
Antall innsettinger som kreves2
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207703030
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Nøkkel (16-1060)

Produktvarianter

ProduktModellSkjære Dia.Antall innsettinger som krevesPris
MICRO 100 30-1216 indekserbar endefres kjølevæskediameter 3/8 tommer | AA8FNM 18D760 30-12163 / 8 "12 020 NOK
MICRO 100 30-1616 Indekserbar kjølevæskediameter 1/2 millimeter | AA8FNN 18D761 30-16161 / 2 "12 225 NOK
MICRO 100 31-1216 indekserbar endefres solid diameter 3/8 tommer | AA8FNU 18D766 31-12163 / 8 "11 636 NOK
MICRO 100 31-1616 indekserbar endefres solid diameter 1/2 tommer | AA8FNV 18D767 31-16161 / 2 "11 827 NOK
MICRO 100 31-1816 indekserbar endefres solid diameter 5/8 tommer | AA8FNW 18D768 31-18165 / 8 "22 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 30-1816 indekserbar endefres kjølevæskediameter 5/8 tomme
2 421 NOK / enhet