A Bremsetype: Pedal , Caster Brems inkludert: Ja , Caster Load Rating Range: 1000 til 2999 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: polyuretan , Hjulform: standard , Kjernefarge: Hvit , Kjernemateriale: nylon , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Ikke-merking: Ja , Raceway: Dobbel ball , Stem Dia.: 1.5 " , Stengellengde: 2" , stammetype: Rund , Temp. Område: -22 grader til 176 grader F , Hjullager: Vanlig boring , Hjulfarge: Rød , Hjulmateriale: Nythane , Hjulbredde: 1.75 "