Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO SJE 200 NT0E B21 Stillashjul 1800 Lb. 9-1 / 2 tommer høyde | AB4EJF 1XGJ8

REVVO SJE 200 NT0E B21 Stillashjul 1800 Lb. 9-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AB4EJF Modell: SJE 200 NT0E B21Kryssreferanse: 1XGJ8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStillas Caster
BremsetypePedal
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeHvit
Kjernematerialenylon
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Lastevurdering1800 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde9.5 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.1.5 "
Stamlengde2"
Stammen TypeRund
Temp. Område-22 grader til 176 grader F
HjullagerVanlig boring
HjulfargeRød
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeNythane
Hjulbredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8302200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingTotal høydeHjuldiameterPris
REVVO SJE 125 NT0E B21 Stillashjul 1320 Lb. 6-15 / 16 tommer høyde | AB4EJD 1XGJ6 SJE 125 NT0E B211320 lb.6 15 / 16 "5"919NOK
REVVO SJE 150 NT0E B21 Stillashjul 1320 Lb. 7-1/2 tommers høyde | AB4EJE 1XGJ7 SJE 150 NT0E B211320 lb.7.5 "6"953NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO SJE 200 NT0E B21 Stillashjul 1800 Lb. 9-1/2 tommers høyde
1 063 NOK / enhet