A Nøyaktighet: -/+ 1 % , Omgivelsestemperatur. Område: -58 grader. til 185 grader. F , Sakstype: Hermetisk lukket , Tilkoblingssted: Justerbar , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 2 " , Tilkoblingstype: PT , Oppringningsstørrelse: 5" , vedleggsvurdering: NEMA 4X , Karakter: Grade 304 , Husmateriale: Rustfritt stål , IP-vurdering: IP 66 , Linsemateriale: Glass , Sløyfemotstand: 1045 Ohm , Utgangssignal: 4 til 20 mA , Strøm nødvendig: 10 til 33V DC , Sensingselement: bimetall , Stem Dia.: 1 / 4 " , fuktede materialer: Rustfritt stål