SQUARE D Knappaktuator industriell snapbryter


filtre
Aktuatorlengde: 2.5 " , Dybde: 1.1 " , Høyde: 0.828 " , Husmateriale: Plast , Lengde: 2.5 " , Maks. Pretravel: 0.074 " , Monteringsdimensjon: 2.1 "sentre , Driftstemp. Område: -13 grader til 185 grader F , Over reise: 0.015 " , Type aktuator: Button , Spenningsvurdering: 600 VAC
StilModellKontakt skjemaKarakterDifferensiell reiseDriftsstyrkeTerminaltypePris (eks. mva)
A
9007AO1
1NO / 1NC15A0.025 "7.00 til 11.00 oz.Skru1 074 NOK
A
9007AO2
1NO / 1NC15A0.046 "10.00 til 14.00 oz.Skru1 252 NOK
A
9007AO6
1NO / 1NC15A0.046 "7.00 til 11.00 oz.Quick Connect1 074 NOK
A
9007 CO3
2NO / 2NC10A0.046 "7.00 til 11.00 oz.Skru2 231 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?