A Bremsetype: Ansiktskontakt , Caster Brems inkludert: Ja , Caster Load Rating Range: 1000 til 2999 lb. , Caster-produktgruppe: Kingpinless hjul med brems , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Kingpinless Swivel , Styrehjul Materiale: polyuretan , Hjulform: standard , Kjernefarge: Grå , Kjernemateriale: Cast Iron , Durometer: 95 Shore A , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Sølvemalje , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 2-7/16 x 4-15/16" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Ikke-merking: Ja , Utvendig bolthullavstand: 3-3/8 x 5-1/4" , Platestørrelse: 5-1/4 x 6-9/16" , Platetykkelse: 0.281 " , Platetype: A , Raceway: Enkel ball herdet , Svingradius: 0" , Temp. Område: -22 grader til 176 grader F , Hjullager: Roller , Hjulfarge: Tan , Hjulmateriale: polyuretan