REVVO TSH150PT15T24BD Kingpinless Caster With Brke 1600 Lb 6 inch Diameter | AD9ZTP 4W678

REVVO TSH150PT15T24BD Kingpinless hjul med Brke 1600 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AD9ZTP Modell: TSH150PT15T24BDKryssreferanse: 4W678

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeAnsiktskontakt
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul med brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulKingpinless Swivel
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer95 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSølvemalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering1600 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde8"
Plate Størrelse5-1/4 x 6-9/16"
Tykke tykkelse0.281 "
plate TypeA
race måteEnkel ball herdet
ErstatningshjulMfr. Nr. 150 PT15
Svingradius0"
Temp. Område-22 grader til 176 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeTan
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.21
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode3926909980
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterHjulbreddePris
REVVO TSH200PT15T24BD Kingpinless hjul med Brke 2420 Lb 8 tommers diameter | AD9ZTX 4W685 TSH200PT15T24BD2420 lb.10 "Mfr. Nr. 200 PT158"1.75 "3 484 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TSH150PT15T24BD Kingpinless hjul med Brke 1600 Lb 6 tommers diameter
3 119 NOK / enhet