BALDOR MOTOR Høytrykksvasker motorer med bestemt formål, TEFC, enfase


filtre
Base: RG , Klasse: LAGER , Innhegning: TEFC , Innkapslingstype: TEFC , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 56C , fulllast forsterkere: 17.6/8.8 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Montering: F1 , Monteringstype: Fotmontering / C-ansikt , Total lengde: 13.24 " , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 0.625 " , Vekt: 43 lb
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
A
PCL3515M
---1 tlf----17 102 NOK
A
PCL3513M
1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 grader11 082 NOK
A
PCL3514M
1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grader C14 452 NOK
B
PL3515M
217.6/8.86 LB-FT195U345088 grader C12 526 NOK
B
PL3519M
312.510.4 LB-FT195-3450136 grader13 744 NOK
A
PCL3519M
312.510.4 LB-FT195Z3450136 grader14 405 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?