BALDOR MOTOR PCL3515M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6XXX

BALDOR MOTOR PCL3515M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 2 hk, 1 fase, TEFC, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6XXX Modell: PCL3515M

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
Effektivitet77.00%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeStål
Rammestørrelse56C
Forsterker med full belastning17.6/8.8
HP2 hk
IsolasjonsklasseF
MonteringstypeFotmontering / C-ansikt
Total lengde13.24 "
Fase1 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.0.625 "
Spenning115/230 V.
Vekt43 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 3600 o / min
    • volt @ frekvens: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR PCL3513M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6XXV PCL3513M1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 grader11 082 NOK
BALDOR MOTOR PCL3514M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6XXW PCL3514M1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grader C14 452 NOK
BALDOR MOTOR PCL3519M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6XXY PCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 grader14 405 NOK
BALDOR MOTOR PL3515M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6XYA PL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 grader C12 526 NOK
BALDOR MOTOR PL3519M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6XYB PL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 grader13 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR PCL3515M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 2 hk, 1 fase, TEFC, 56C ramme
17 102 NOK / enhet