BALDOR MOTOR PL3519M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6XYB

BALDOR MOTOR PL3519M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 3 hk, 1 fase, TEFC, 56 ramme

På lager
Vare: AJ6XYB Modell: PL3519M

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps12.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment10.4 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56
Dreiemoment med full belastning4.6 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 14 A PH, 3 # 18 B&J
MonteringF1
Strøm uten belastning1.97 Amps
Antall poler02
Produksjon3
Fase1
Power Factor95
RPM3450
Temp. Stige136 grader
typen3532LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 10.5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 8.29 LB-FT
    • Startstrøm: 77 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR PCL3513M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6XXV PCL3513M1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 grader11 082 NOK
BALDOR MOTOR PCL3514M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6XXW PCL3514M1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grader C14 452 NOK
BALDOR MOTOR PCL3515M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6XXX PCL3515M---1 tlf----17 102 NOK
BALDOR MOTOR PCL3519M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6XXY PCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 grader14 405 NOK
BALDOR MOTOR PL3515M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6XYA PL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 grader C12 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR PL3519M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 o/min, 60 Hz, 3 hk, 1 fase, TEFC, 56 ramme
13 744 NOK / enhet