WALTER TOOLS ODHT Positiv åttekantet karbidfresing


Walter ODHT-karbidfreseinnsatser er utskiftbare verktøy som brukes i fresemaskiner for å ta bort materiale fra et arbeidsstykke i forming, boring og skjæring, plast, metaller og kompositter.

filtre
Sett inn materiale: Carbide , Sett inn form: åttekantede , Monteringsstil: Skrue holdt , Antall kanter: 8 , Rake: 15 Degrees , Stil: Positiv
StilModellNese RadiusANSI-nummerChip-BreakerArbeidsstykkematerialeCoatingSkjærende retningKlasseRegistrert sirkelPris (eks. mva)
A
ODHT0605ZZN-F57 WKP35S
0.031 "ODHT0605ZZN-F57 WKP35SF57Stål, støpejernCVDIkke santWKP35S0.236 "386NOK
A
ODHT0605ZZN-G88 WXN15
0.031 "ODHT0605ZZN-G88 WXN15G88Ikke-jernholdige materialerPVDNøytralWXN150.236 "452NOK
A
ODHT0504ZZN-F57 WKP35S
0.031 "ODHT0504ZZN-F57 WKP35SF57Stål, støpejernCVDIkke santWKP35S0.197 "346NOK
A
ODHT0605ZZN-G88 WK10
0.031 "ODHT0605ZZN-G88 WK10G88Cast IronubestrøketIkke santWK100.236 "352NOK
A
ODHT050408-F57 WKP35S
0.031 "ODHT050408-F57 WKP35SF57Stål, støpejernCVDIkke santWKP35S0.197 "339NOK
A
ODHT0504ZZN-G88 WXN15
0.031 "ODHT0504ZZN-G88 WXN15G88Ikke-jernholdige materialerPVDIkke santWXN150.197 "357NOK
A
ODHT0504ZZN-G88 WK10
0.031 "ODHT0504ZZN-G88 WK10G88Cast IronubestrøketIkke santWK100.197 "273NOK
A
ODHT060512-F57 WKP35S
0.047 "ODHT060512-F57 WKP35SF57Stål, støpejernCVDIkke santWKP35S0.236 "443NOK

Egenskaper

  • Walter karbidfreseinnsatser tilbyr 1/2 / 5/8 tomme innskrevne sirkler for redusert vibrasjon, forbedret nøyaktighet og lang levetid.
  • Disse Walter freseinnsatsene har karbidkonstruksjon for pene kutt og forbedret levetid.
  • De tilbyr skrumontering for sikker og enkel installasjon.
  • Disse åttekantede innsatsene har en klaringsvinkel på 15 grader og 16/25 graders sponbryterspor for økt overflatefinish og sponevakuering.
  • Utvalgte modeller har TiN / TiAlN-finish for redusert friksjon og forbedret verktøylevetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er betydningen av den åttekantede formen i disse freseinnsatsene?

Den åttekantede formen i freseinnsatser gir stabilitet, lengre verktøylevetid, effektiv sponevakuering og optimert kuttegeometri.

Er disse freseinnsatsene motstandsdyktige mot slitasje og slitasje?

Ja, Walter freseinnsatser har CVD / PVD-belegg for motstand mot slitasje og slitasje.

Hvordan vedlikeholder jeg disse freseinnsatsene?

  • Rengjør freseinnsatsene etter bruk for å fjerne rusk og rester.
  • Inspiser innsatsene regelmessig for tegn på skade og slitasje.
  • Oppbevar innsatsene i et rent og tørt miljø for å beskytte dem mot fuktighet.
  • Håndter innsatsene med rene hansker eller verktøy for å forhindre kontaminering og unngå å miste dem.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?