BALDOR MOTOR PCL3513M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6XXV

BALDOR MOTOR PCL3513M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, 1 fase, TEFC, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6XXV Modell: PCL3513M

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps13.2/6.6
BaseRG
Nedbrytningsmoment4.63 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning2.25 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Strøm uten belastning1.5 Amps
Antall poler02
Produksjon1.5
Fase1
Power Factor98
RevisjonU
RPM3450
Temp. Stige47 grader
typen3520LC
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.25 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 3.25 LB-FT
    • Startstrøm: 34.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR PCL3514M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6XXW PCL3514M1.514/612.5 LB-FT198AR172566 grader C14 452 NOK
BALDOR MOTOR PCL3515M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6XXX PCL3515M---1 tlf----17 102 NOK
BALDOR MOTOR PCL3519M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6XXY PCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 grader14 405 NOK
BALDOR MOTOR PL3515M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6XYA PL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 grader C12 526 NOK
BALDOR MOTOR PL3519M høytrykksvaskermotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6XYB PL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 grader13 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR PCL3513M høytrykksvaskermotor, 115/230V, 3600 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, 1 fase, TEFC, 56C ramme
11 082 NOK / enhet