FIBERGRATE 873290 Gitter Pultruded Isofr 1 1/2 Inch 4 x 6 Feet | AD6VBD 4AUP1

FIBERGRATE 873290 Rister Pultrudert Isofr 1 1/2 tomme 4 x 6 fot

Vare: AD6VBD Modell: 873290Kryssreferanse: 4AUP1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 436 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotgjenger Pultruded gitter
Peiling Bar Height1-1 / 2 "
Lagerstangbredde1.50 "
FARGESkifergrå
Dybde1.5 "
TastingT2515
MaterialeIsoftalisk polyester brannhemmende harpiks (ISOFR)
Maks. Temp.150 F
Mesh-formnone
Mesh Størrelsenone
Harpiks TypeISOFR
Span6 Ft
overflatenGrit-Topp
typenT2515
Bredde4ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3925900000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDybdeTastingSpantypenBreddePris
FIBERGRATE 872940 Rist Pultruded Isofr 1 inch 2 x 4 Feet Gry | AD6UZV 4AUJ2 8729401"T25104 ft.T25102ft.3 052 NOK
FIBERGRATE 872950 Gitter Pultruded Isofr 1 Tommer 2 x 3 Føtter Gry | AD6UZW 4AUJ3 8729501"T25103 ft.T25102ft.3 034 NOK
FIBERGRATE 872960 Rist Pultruded Isofr 1 inch 3 x 8 Feet Gry | AD6UZX 4AUJ4 8729601"T25108 FtT25103ft.9 263 NOK
RFQ
FIBERGRATE 872970 Rist Pultruded Isofr 1 inch 3 x 3 Feet Gry | AD6UZY 4AUJ5 8729701"T25103 FtT25103ft.3 560 NOK
FIBERGRATE 872990 Rist Pultruded Isofr 1 inch 4 x 6 Feet Gry | AD6UZZ 4AUJ7 8729901"T25106 FtT25104ft.9 927 NOK
RFQ
FIBERGRATE 873000 Rist Pultruded Isofr 1 Tommer 4 x 4 Feet Gry | AD6VAA 4AUJ8 8730001"T25104 FtT25104ft.5 864 NOK
FIBERGRATE 873010 Rist Pultruded Isofr 1 inch 3 x 10 Feet Gry | AD6VAB 4AUJ9 8730101"T251010 FtT25103ft.13 070 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERGRATE 873290 Rister Pultrudert Isofr 1 1/2 tomme 4 x 6 fot
10 436 NOK / enhet