FIBERGRAT

Selskapets produktkatalog inkluderer glassfiberrister, ristsøyler, trappetrinn, trappdekker, arbeidsplattformer og crossover-stiger. Fibergrate rist er lett og motstandsdyktig mot korrosjon, brann og elektrisitet, noe som gjør den egnet for ulike kommersielle og industrielle bruksområder. De har en integrert slipt anti-skli overflate som forhindrer sklir og fall under våte forhold eller industrielle miljøer. De er laget av isoftalisk polyesterharpiks som gir overlegen korrosjons- og slagfasthet. Merkets crossover stiger har takkede trinn for å forhindre sklir og fall, og er også tilgjengelig i forskjellige plattformhøyder. Disse stigene er laget av FRP-kompositt og har en maksimal lastekapasitet på 500 lb.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

FIBERGRAT Glassfiberrist

GlassfiberristLaget ved å kombinere en matrise av glassfiber og harpiks for korrosjonshindrende ytelse i miljøer med høy væske / fuktighet. Har et høyt styrke / vektforhold som forbedrer kapasiteten med høy belastning og en flammespredningsgrad på 25 eller mindre, i samsvar med ASTM (268 produkter)

FIBERGRATE Fiberglass Stair Treads

Trappetrinn av glassfiberDesignet for å gi korrosjons- og sklisikre løsninger for tre-, stål- og betongtrinn. Overgå OSHA-sertifiseringer angående sikkerhet, holdbarhet og styrke   (16 produkter)

FIBERGRATE Grating Clips

Gitterklipp(29 produkter)

FIBERGRATE Cross-Over Ladders

Cross-Over stigerOSHA-sertifiserte stiger ideelle for bruk i forhøyede høyder og gir klaringer under walkovers. Har korrosjon, sklisikker kropp for å sikre operatørens sikkerhet. Tilgjengelig i 1–7 trinns alternativer   (12 produkter)

FIBERGRATE Stair Tread Covers and Nosings

Trappetrinndeksler og nesingerOSHA-kompatibelt premium-polyester trappedekke designet for å redusere utilsiktede sklir og fall på tre-, betong- eller metalltrapper. Har en overflate med korn i aluminium som gir økt holdbarhet (7 produkter)

FIBERGRATE Fiberglass Tube Stock

Glassfiberrørlager(5 produkter)

FIBERGRATE Fiberglass Work Platforms

Arbeidsplattformer i glassfiberArbeidsplattformer av gummi med en sklisikker kropp med en overflate av aluminiumoksydkorn for å skape trekkraft og beskytte arbeiderne mot utilsiktede glid. Tilgjengelig i høydealternativene 2, 4 og 6 tommer   (3 produkter)

FIBERGRATE Glassfiber rist sokkel

GlassfibergitterpedalerJusterbare sokkler / tilgangsgulv som brukes for å gi trygg og solid støtte for forhøyede gulvapplikasjoner, for eksempel rengjøring eller reparasjon av lysekroner eller takvinduer. Tilgjengelig i 9.25 og 11.5 tommer høydealternativer   (2 produkter)

FIBERGRATE Threaded Rods

Gjengede stenger(2 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Fibergrate MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Unistrut- og Vigil Antislip-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Fibergrate-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

About Fibergrate

Selskapets produktkatalog inkluderer glassfiberrister, ristsøyler, trappetrinn, trappdekker, arbeidsplattformer og crossover-stiger. Fibergrate rist er lett og motstandsdyktig mot korrosjon, brann og elektrisitet, noe som gjør den egnet for ulike kommersielle og industrielle bruksområder. De har en integrert slipt anti-skli overflate som forhindrer sklir og fall under våte forhold eller industrielle miljøer. De er laget av isoftalisk polyesterharpiks som gir overlegen korrosjons- og slagfasthet. Merkets crossover stiger har takkede trinn for å forhindre sklir og fall, og er også tilgjengelig i forskjellige plattformhøyder. Disse stigene er laget av FRP-kompositt og har en maksimal lastekapasitet på 500 lb.

Store handelsnavn

Fibregrat støpte rister

Fibregrat støpte rister

These gratings are available in the meniscus or integrally applied grit top, offering superior, slip-resistant footing. They feature qualities like corrosion & impact resistance, lightweight, bi-directional strength and fire-retardant construction and are suitable for the chemical, construction, rai...

lway and water treatment industries.

Dynaplank Boardwalk Plank

Dynaplank Boardwalk Plank

This plank is an excellent solution to boardwalk, decking and bridge needs. This FRP plank exhibits additional properties like UV, corrosion and weather resistance. Its lightweight design allows quick and easy installation in remote areas where heavy machinery cannot be used.

Formstøpte tråder i fiber

Formstøpte tråder i fiber

These treads feature a high-performance resin formulation that binds the reinforcement together and keeps it in the correct alignment to deliver the composite's mechanical properties. They include unique cutting channels, spaced at 6-inch intervals, providing efficient utilisation when custom fittin...

g treads into stairways. They also have a gritted strip moulded on both sides for superior slip resistance.

Safe-T-Stand-plattformer

Safe-T-Stand-plattformer

These comfortable and safe work platforms optimise worker height and productivity. They feature an aluminium oxide grit top surface offering maximum slip resistance and an ergonomically cushioned work surface which eases the strain on feet, legs and back muscles. They are available in heights up to ...

10 inches.

Fibergrate Competitive Advantages

FRP (fiberforsterket plast)

FRP (fiberforsterket plast)

Fibergrate FRP has a high strength-to-weight ratio as opposed to metal, concrete and wood materials, making it suitable for gratings that can easily carry heavy loads and weigh less than steel gratings. It is corrosion-resistant, thus eliminating the need for high maintenance like sandblasting, scraping and painting. This unit can be easily cleaned...

with a high-pressure washer and has a high friction factor that makes it safe in wet and oily environments. FRP has low thermal conductivity (that is, heat transfer occurs at a lower rate), offering a more comfortable product surface when physical contact occurs.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med trapptrekk?

Trappedekker i glassfiber gir et solid, sklisikkert fotfeste for eksisterende trapper. De kan enkelt installeres over tre-, betong- eller metalltrinn. Disse dekslene har en integrert aluminiumsoverflate og en standard nese i synlig gul farge, noe som gjør trappetrinnene trygge, holdbare og godt synlige.

Hva er gittersokler?

Fibregrat-sokler brukes i kvadratiske nettinggitter for å gi solid støtte for forhøyede gulv. Disse støttebeina er allsidige og tillater rask modifikasjon. De kan flyttes rundt fra sted til sted ved behov. Disse sprøytestøpte, brannhemmende, glassfylte sokkelene gir utmerket korrosjonsbestandighet og lave vedlikeholdsegenskaper.