DAYTON Propeller, 12 tommer


filtre
Blad Materiale: Gnistbestandig støpt aluminium , Keyway: 3/16 'W og 3/32' D , Antall blader: 4 , Tonehøyde: 35 grader , Propell Dia.: 12 " , Merknader: Se katalogsiden for bedre utvalgskriterier , Rotasjon: CW mot utslipp , Type: Erstatning
StilModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.375-inn. SPMaks. RPMPris (eks. mva)
A
3GRE2
1 / 2 "232022002080193034502 063 NOK
A
3GTE7
1 / 2 "116085557031017252 098 NOK
A
3GTF5
5 / 8 "232022002080193034502 020 NOK

Propeller, 12 tommer

Dayton 12 tommers propeller brukes til å erstatte propeller med skadede finner i Dayton eksosvifter. De er laget av statisk balansert støpt aluminium for å eksosere brennbare materialer og røyk fra farlige landbruks- og industriområder, der gnistmotstand er nødvendig. Disse propellene må betjenes med klokken for røykutslipp. Velg fra et bredt utvalg av propeller, tilgjengelig i 1/2 og 5/8 tommers diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?