FIBERGRATE Glassfiberrist

Laget ved å kombinere en matrise av glassfiber og harpiks for korrosjonshindrende ytelse i miljøer med høy væske / fuktighet. Har et høyt styrke / vektforhold som forbedrer kapasiteten med høy belastning og en flammespredningsgrad på 25 eller mindre, i samsvar med ASTM

filtre

FIBERGRATE -

Mikronettgitter

StilModellFARGEMaks. Temp.SpanoverflatentypenBreddePris (eks. mva)
A879290Mørkegrå med antikk hvit overflate140 F2 ft.Solid topp med glatt overflateDekket mikronett, støpt, glassfiber, ristpaneler2ft.7 305NOK
B879110Lysegrå150 F12 ft.Meniskstøpt4ft.18 679NOK
RFQ
FIBERGRATE -

Ramper for glassfiberrist

StilModellPris (eks. mva)
A8795906 726NOK
A8795704 640NOK
A8795503 879NOK
B8796006 726NOK
B8795603 879NOK
B8795804 640NOK
FIBERGRATE -

Premium polyester fiberglass rist

StilModellFARGEDybdeMaks. Temp.Mesh StørrelseHarpiks TypeSpanBreddePris (eks. mva)
A878842Skifergrå1"140 F1 x 4 "Korveks3 ft.10ft.11 940NOK
RFQ
B878862Skifergrå1"140 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks5 ft.3ft.5 728NOK
B878990Skifergrå1.5 "150 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks4 ft.4ft.8 506NOK
A878852Skifergrå1"140 F1 x 4 "Korveks3 ft.5ft.13 658NOK
B878900Skifergrå1.5 "150 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks10 ft.3ft.15 066NOK
RFQ
A878832Skifergrå1"140 F1 x 4 "Korveks4 ft.4ft.14 991NOK
B878980Skifergrå1.5 "150 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks6 ft.4ft.12 247NOK
RFQ
B878960Skifergrå1.5 "150 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks8 ft.4ft.14 210NOK
RFQ
B878910Skifergrå1.5 "150 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks5 ft.3ft.8 244NOK
B879050Skifergrå2"150 F2 x 2 "Korveks12 ft.4ft.19 997NOK
RFQ
B878970Skifergrå1.5 "150 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks12 ft.4ft.19 238NOK
RFQ
B878822Skifergrå1"140 F1-1/2 x 1-1/2"Covex10 ft.3ft.12 575NOK
RFQ
B878802Skifergrå1"140 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks8 ft.4ft.11 821NOK
RFQ
A878812Skifergrå1"140 F1 x 4 "Korveks4 ft.8ft.13 180NOK
RFQ
B878872Skifergrå1"140 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks4 ft.4ft.6 948NOK
B879060Skifergrå2"150 F2 x 2 "Korveks6 ft.4ft.21 533NOK
RFQ
C879030Grønn2"150 F2 x 2 "Korveks12 ft.4ft.22 377NOK
RFQ
D878830Grønn1"150 F1 x 4 "Korveks4 ft.4ft.6 808NOK
C878950Grønn1.5 "150 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks4 ft.4ft.8 591NOK
C878860Grønn1"150 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks5 ft.3ft.5 728NOK
C878800Grønn1"150 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks8 ft.4ft.11 821NOK
RFQ
C878820Grønn1"150 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks10 ft.3ft.11 456NOK
RFQ
C878940Grønn1.5 "150 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks6 ft.4ft.11 617NOK
RFQ
D878850Grønn1"150 F1 x 4 "Korveks3 ft.5ft.6 316NOK
C878920Grønn1.5 "150 F1-1/2 x 1-1/2"Korveks8 ft.4ft.16 211NOK
RFQ
FIBERGRATE -

Vinyl Ester glassfiberrist

StilModellDybdeMesh StørrelseSpanBreddePris (eks. mva)
A8788161"1 "x 4"4 ft.8ft.16 312NOK
RFQ
B8788261"1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3ft.15 070NOK
RFQ
B8788661"1-1/2 x 1-1/2"5 ft.3ft.7 122NOK
B8788761"1-1/2 x 1-1/2"4 ft.4ft.7 635NOK
A8788461"1 "x 4"3 ft.10ft.14 796NOK
RFQ
A8788561"1 "x 4"3 ft.5ft.14 796NOK
A8788361"1 "x 4"4 ft.4ft.16 309NOK
B8788061"1-1/2 x 1-1/2"8 ft.4ft.14 433NOK
RFQ
B8788861.5 "1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3ft.17 871NOK
RFQ
B8789461.5 "1-1/2 x 1-1/2"6 ft.4ft.15 045NOK
B8789561.5 "1-1/2 x 1-1/2"4 ft.4ft.19 840NOK
B8789261.5 "1-1/2 x 1-1/2"8 ft.4ft.18 561NOK
RFQ
B8788961.5 "1-1/2 x 1-1/2"5 ft.3ft.19 193NOK
RFQ
B8789361.5 "1-1/2 x 1-1/2"12 ft.4ft.23 317NOK
RFQ
B8790362"2 "x 2"12 ft.4ft.24 778NOK
RFQ
B8790462"2 "x 2"6 ft.4ft.26 377NOK
RFQ
FIBERGRATE -

Klips for glassfiberrist

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A87615012 231NOK 25
A8761608 847NOK 25
A8761708 962NOK 25
B8762603 205NOK 25
A8762103 825NOK 25
C87624013 317NOK 25
A8762902 009NOK 25
A8762804 836NOK 25
D8761906 433NOK 25
A8762006 791NOK 25
E8761401 199NOK 25
F8762704 911NOK 25
B8762506 358NOK 25
D8761809 944NOK 25
E8761305 304NOK 25
C87623012 658NOK 25
C8762208 858NOK 25
FIBERGRATE -

Glassfiberrist

StilModellPris (eks. mva)
A87204513 806NOK
B87200011 113NOK
C87230521 928NOK
D8720909 650NOK
B87201017 832NOK
A87208525 644NOK
B87200515 876NOK
A87207022 633NOK
B87203522 109NOK
E87962033 253NOK
C87227516 557NOK
E87961021 888NOK
E87964042 955NOK
E87963028 289NOK
F87239622 492NOK
F87236510 878NOK
F87238014 510NOK
G87214013 353NOK
H87225025 048NOK
D87210512 356NOK
C87231528 118NOK
B87204024 050NOK
G87216021 293NOK
F87238518 085NOK
I87236031 779NOK
StilModellDybdeTastingMesh StørrelseSpantypenBreddePris (eks. mva)
A8724201"I6010none8 ft.I60104ft.11 931NOK
RFQ
A8725301"I6010none6 FtI60103ft.6 857NOK
RFQ
A8724701"I6010none3 FtI60102ft.2 939NOK
A8725701"I6010none3 FtI60104ft.4 575NOK
A8725101"I6010none4 FtI60102ft.2 921NOK
A8724001"I6010none10 ft.I60103ft.11 154NOK
RFQ
A8724401"I6010none8 ft.I60102ft.6 718NOK
RFQ
A8725201"I6010none4 FtI60104ft.6 107NOK
A8724101"I6010none4 ft.I60103ft.4 586NOK
A8724601"I6010none3 FtI60103ft.3 262NOK
A8725001"I6010none6 FtI60102ft.4 575NOK
RFQ
A8725401"I6010none5 FtI60102ft.3 602NOK
A8724901"I6010none5 FtI60103ft.5 700NOK
A8724301"I6010none10 ft.I60104ft.15 414NOK
RFQ
A8725501"I6010none5 FtI60104ft.7 607NOK
A8724801"I6010none8 FtI60103ft.8 669NOK
RFQ
A8725601"I6010none6 FtI60104ft.8 959NOK
RFQ
A8726901.5 "I6015none3 ft.I60152ft.2 828NOK
A8727401.5 "I6015none3 FtI60154ft.5 229NOK
A8726801.5 "I6015none8 FtI60153ft.10 239NOK
RFQ
A8725801.5 "I6015none10 FtI60153ft.12 369NOK
RFQ
A8726001.5 "I6015none6 ft.I60152ft.5 229NOK
RFQ
A8726701.5 "I6015none8 FtI60154ft.14 473NOK
RFQ
A8726501.5 "I6015none4 ft.I60152ft.3 505NOK
A8727501.5 "I6015none5 FtI60154ft.8 244NOK
StilModellDybdeTastingSpantypenBreddePris (eks. mva)
A8729701"T25103 FtT25103ft.3 503NOK
A8729901"T25106 FtT25104ft.9 421NOK
RFQ
A8729601"T25108 FtT25103ft.9 115NOK
RFQ
A8730501"T25106 ft.T25102ft.4 710NOK
RFQ
A8729401"T25104 ft.T25102ft.3 138NOK
A8730301"T25108 FtT25104ft.12 153NOK
RFQ
A8730901"T25105 FtT25104ft.7 868NOK
A8730201"T251010 FtT25104ft.16 072NOK
RFQ
A8731001"T25103 FtT25104ft.5 217NOK
A8730001"T25104 FtT25104ft.6 428NOK
A8729501"T25103 ft.T25102ft.2 986NOK
A8730701"T25106 FtT25103ft.7 222NOK
RFQ
A8730101"T251010 FtT25103ft.13 178NOK
RFQ
A8730601"T25104 FtT25103ft.4 821NOK
A8730801"T25105 ft.T25102ft.4 018NOK
A8730401"T25105 FtT25103ft.5 896NOK
A8732201.5 "T25155 FtT25153ft.6 793NOK
A8731701.5 "T25154 FtT25153ft.5 329NOK
A8732301.5 "T25156 FtT25153ft.7 994NOK
RFQ
A8731401.5 "T25155 ft.T25152ft.4 915NOK
A8732401.5 "T251510 FtT25154ft.18 129NOK
RFQ
A8732701.5 "T25153 ft.T25152ft.3 293NOK
A8731201.5 "T251510 FtT25153ft.13 586NOK
RFQ
A8732501.5 "T25156 ft.T25152ft.5 432NOK
RFQ
A8731301.5 "T25153 FtT25153ft.4 063NOK
FIBERGRATE -

Dekket rist

StilModellSpanPris (eks. mva)
A8790904 ft.12 449NOK
A8790806 ft.16 562NOK
RFQ
A87907012 ft.28 119NOK
RFQ
StilModellSpanBreddePris (eks. mva)
A8740303 Ft3ft.3 788NOK
A8740003 Ft2ft.2 120NOK
A8740603 ft.4ft.4 012NOK
A8740404 Ft3ft.4 014NOK
A8740104 Ft2ft.2 120NOK
A8740704 ft.4ft.3 736NOK
A8740506 Ft3ft.8 842NOK
RFQ
A8740206 Ft2ft.3 973NOK
RFQ
A8740806 ft.4ft.8 741NOK
RFQ
A8740908 ft.4ft.8 779NOK
RFQ
FIBERGRATE -

Antimikrobielt polyesterfiberrist

StilModellDybdeMesh StørrelseSpanBreddePris (eks. mva)
A8792201"1 x 4 "4 Ft4ft.6 957NOK
A8791801"1 x 4 "3 Ft10ft.13 294NOK
RFQ
B8791901"1 1/2 x 1 1/2 "10 Ft3ft.13 823NOK
RFQ
A8792401"1 x 4 "3 Ft5ft.6 647NOK
A8792501"1 x 4 "4 Ft8ft.14 212NOK
RFQ
B8792101"1 1/2 x 1 1/2 "4 Ft4ft.6 818NOK
B8792301"1 1/2 x 1 1/2 "8 Ft4ft.12 888NOK
RFQ
B8792001"1 1/2 x 1 1/2 "5 Ft3ft.6 247NOK
B8791601.5 "1 1/2 x 1 1/2 "6 Ft4ft.12 233NOK
RFQ
B8791701.5 "1 1/2 x 1 1/2 "8 Ft4ft.15 773NOK
RFQ
B8791201.5 "1 1/2 x 1 1/2 "10 Ft3ft.14 744NOK
RFQ
B8791301.5 "1 1/2 x 1 1/2 "5 Ft3ft.7 799NOK
RFQ
B8791501.5 "1 1/2 x 1 1/2 "4 Ft4ft.8 343NOK
B8791401.5 "1 1/2 x 1 1/2 "12 Ft4ft.20 979NOK
RFQ
B8792702"2 x 2 "6 Ft4ft.23 066NOK
RFQ
B8792602"2 x 2 "12 Ft4ft.22 819NOK
RFQ
FIBERGRATE -

Grating High Load 1 1/2 inch D 6 x 4 Feet Rec

ModellSakPris (eks. mva)
879100AD6UWJ26 463 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?