Rotary Vane Pumper

filtre

PROCON -

2-serien roterende vingepumper

StilModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. PressKraftbehovetPris (eks. mva)
A102A140F11PA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154 GPH200 psi0.42 hk1 645NOK
A112A025F11CA0.17 hk0.118" dobbel flat25 km / t0.22 hk0.27 hk352500.27 hk1 820NOK
A112A035F11CA0.19 hk0.118" dobbel flat35 km / t0.24 hk0.29 hk48 GPH200 psi0.27 hk1 673NOK
A112A060F11CA0.23 hk0.118" dobbel flat60 km / t0.29 hk0.35 hk73 GPH200 psi0.35 hk1 684NOK
A102A100F11PA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk112 GPH200 psi0.42 hk1 602NOK
B112A100F11AA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.42 hk938NOK
C102E100F11BA0.28 hkEnkelt leilighet100 km / t0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 146NOK
PROCON -

1-serien roterende vingepumper

StilModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. PressPris (eks. mva)
A111A140F11AA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154 GPH150 psi200 psi2 009NOK
A141A140F11AA0.4 hk0.118" dobbel flat140 km / t0.52 hk0.63 hk154150 psi2502 065NOK
A111A035F11CA0.19 hk0.118" dobbel flat35 km / t0.24 hk0.29 hk48 GPH150 psi200 psi2 009NOK
B101b100F11BC0.28 hkSpaltet med bronsekobling 1143100 km / t0.35 hk0.42 hk-60 psi-960NOK
A111A100F11AA0.28 hk0.118" dobbel flat100 km / t0.35 hk0.42 hk112 GPH150 psi200 psi2 003NOK
B101C100F11BC0.28 hkSpaltet med plastkobling 1143100 km / t0.35 hk0.42 hk-60 psi-1 036NOK
A141A125F11AA0.36 hk0.118" dobbel flat125 km / t0.47 hk0.57 hk131 GPH250 psi200 psi2 081NOK
StilModellHP @ 200 psiStrømningshastighetStrømningshastighet @ 100 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeVentilkonfigurasjonVentiltypeStrømningshastighet @ 150 psiPris (eks. mva)
A115B265F31BA0.82 hk265 km / t263 km / t1.01 hk275 GPHStandard-ikke ekstern justeringPlast Solid- Ultem261 km / t5 194NOK
A115B330F31XX1 hk330 km / t330 km / t1.22 hk346 GPHIngen avlastningsventilIngen avlastningsventil328 km / t5 194NOK
PROCON -

4-serien roterende vingepumper

StilModellHP @ 150 psiDriveStrømningshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkKraftbehovetPris (eks. mva)
A114B190F11BA0.47 hkSpaltet med bronsekobling 1143190 km / t0.61 hk0.75 hk210 GPH150 psi0.75 hk3 232NOK
A114B240F11BA0.54 hkSpaltet med bronsekobling 1143240 km / t0.7 hk0.86 hk260 GPH150 psi0.86 hk3 166NOK
B104B240F11BC0.54 hkSpaltet med bronsekobling 1143240 km / t0.7 hk0.86 hk-150 psi0.42 hk1 767NOK
C104E265G12BA0.63 hkEnkelt leilighet265 km / t0.82 hk1.01 hk-60 psi0.86 hk1 976NOK
D114E330F11XX0.78 hkEnkelt leilighet330 km / t1 hk1.22 hk-250 psi1.22 hk1 886NOK
E114B330F11XX0.78 hkSpaltet med bronsekobling 1143330 km / t1 hk1.22 hk346 GPH150 psi0.86 hk3 232NOK
JABSCO -

Pumpe Vane Bronse 1/2 Tommer Fnpt x 1 Hb

StilModellForsterker ACGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. StrømmeMaks. HodeSpenningPris (eks. mva)
A18685-00003.17.86.97.97.9 GPM20 ft.115 VAC/60 Hz12 416NOK
B18680-100020/10 DC65.76.26.2 GPM30 ft.12 VDC8 095NOK
FLUID-O-TECH -

Rotary Vane Pumper

Fluid-O-Tech roterende vingepumper gir en kontinuerlig strøm av vann og viskøse væsker. Disse pumpene har lav vibrasjon, selvsugende og stillegående drift og en pulseringsfri mekanisme for å beskytte rørsveisinger og følsomme komponenter mot for høyt trykk. De er direkte montert på motorer ved hjelp av rustfrie stålklemmer og er ideelle for servostyringssystemer, dispensere, espressomaskiner, luftfuktere, kjeler og trykkforsterkere. Velg mellom et bredt utvalg av roterende vingepumper i strømningshastigheter fra 0.4 til 2.3 GPM på Raptor Supplies.

StilModellBody MaterialMaks. StrømmeMonteringPris (eks. mva)
AAP 711---5 277NOK
RFQ
BAP 301---2 290NOK
RFQ
CAP 800---3 768NOK
RFQ
AAP 1011---5 365NOK
RFQ
DPA 074X---2 382NOK
RFQ
EAP 110---2 647NOK
RFQ
FPA 201X---2 196NOK
RFQ
CPA700---3 768NOK
RFQ
AAP 811---5 362NOK
RFQ
GAP 200---2 123NOK
RFQ
GAP 400---2 123NOK
RFQ
GAP 300---2 123NOK
RFQ
GAP 100---2 123NOK
RFQ
BAP 1501---2 290NOK
RFQ
BAP 201---2 290NOK
RFQ
HPA700F---4 003NOK
RFQ
IPA 810F---5 545NOK
RFQ
JAP 1510---2 867NOK
RFQ
FPA 301X---2 273NOK
RFQ
BAP 101---2 290NOK
RFQ
FAP 074---2 360NOK
RFQ
GAP 070---2 123NOK
RFQ
KAP 510---5 134NOK
RFQ
CPA900---3 768NOK
RFQ
LAP 801---3 870NOK
RFQ
JABSCO -

Vingepumper

StilModellMaks. HodeForsterker ACGPM for vann @ 10 ft av HeadMaks. Temp.ShaftSpenningGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadPris (eks. mva)
AVR050-102230 ft.15/10 DC12.5104 FKarbonstål12 VDC121114 388NOK
BVR100-112250 ft.20 DC27122 FRustfritt stål24DC252322 644NOK
PROCON -

Roterende vingepumpe, klem-på, 1/2 tommer NPT, 240 GPH, messinghus

ModellSakPris (eks. mva)
10543CM6UTQ1 715 NOK
PROCON -

Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, messinghus

ModellSakPris (eks. mva)
10770CM6UTR1 251 NOK
JABSCO -

Pumpevane Aluminiuminnløp / utløp 3/4 Hb

ModellSakPris (eks. mva)
23870-1200AD2GVB6 737 NOK
PROCON -

Roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 25 GPH, messing

ModellSakPris (eks. mva)
10597CM6UTN943NOK
PROCON -

Roterende vingepumpe, klem-på, 3/8 tommer NPT, 100 GPH, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
113A100F31XXCM6UTP1 203 NOK

Rotary Vane Pumper

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Jabsco, Fluid-O-Tech og enkelt roterende vingepumper, egnet for høytrykksoverføring av lette oljer og diesel. Disse enhetene forenkler montering på anleggsmaskiner ved hjelp av tilbakeslagsventiler og siler. De har aluminium / bronse / støpejern / glassinnkapslet nylon / messing / plast / rustfritt stålkonstruksjon for høy trykkfasthet, utmerket bearbeidbarhet og stabilitet ved ekstreme temperaturvariasjoner. De er integrert med en selvsugende mekanisme for å presse væskenivået opp til 67 fot høyt og samtidig opprettholde en maksimal strømningshastighet på 28 gpm. Velg mellom et bredt utvalg av disse roterende vingepumper som er tilgjengelige i variantene 1/8, 5/32, 21/64, 1/3 & 1/2 hk på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?