FIBERGRATE 878806 Glassfiberrist 96 x 48 tommer oransje | AA7XYY 16U497

FIBERGRATE 878806 Glassfiberrist 96 x 48 tommer oransje

Vare: AA7XYY Modell: 878806Kryssreferanse: 16U497
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 735 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpt rist
Peiling Bar Height1"
Lagerstangbredde1 / 4 "
FARGEoransje
Dybde1"
Tastingnone
MaterialeVinyl Ester
Maks. Temp.180 F
meshSquare
Mesh-formSquare
Mesh Størrelse1-1/2 x 1-1/2"
Harpiks TypeVi-Corr
Span8 ft.
overflatenGrit Topp
typenstøpt
Bredde4ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMesh StørrelseSpanBreddePris
FIBERGRATE 878846 Glassfiberrist 36 x 120 Tommer Oransje | AA7XYM 16U487 8788461"1 "x 4"3 ft.10ft.12 030 NOK
RFQ
FIBERGRATE 878856 Glassfiberrist 36 x 60 tommer oransje - pakke med 2 | AA7XYN 16U488 8788561"1 "x 4"3 ft.5ft.12 030 NOK
FIBERGRATE 878816 Glassfiberrist 48 x 96 tommer oransje | AA7XYP 16U489 8788161"1 "x 4"4 ft.8ft.13 262 NOK
RFQ
FIBERGRATE 878836 Glassfiberrist 48 x 48 tommer oransje - pakke med 2 | AA7XYQ 16U490 8788361"1 "x 4"4 ft.4ft.13 260 NOK
FIBERGRATE 878886 Glassfiberrist 120 x 36 Tommer Oransje | AA7XYR 16U491 8788861.5 "1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3ft.14 530 NOK
RFQ
FIBERGRATE 878896 Glassfiberrist 60 x 36 tommer oransje - pakke med 2 | AA7XYT 16U492 8788961.5 "1-1/2 x 1-1/2"5 ft.3ft.15 604 NOK
RFQ
FIBERGRATE 878826 Glassfiberrist 120 x 36 tommer Orange | AA7XYU 16U493 8788261"1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3ft.12 252 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERGRATE 878806 Glassfiberrist 96 x 48 tommer oransje
11 735 NOK / enhet