Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS PCCCA6K Reparasjonssett Med Cinch Clamps Pex x Pex | AA2AJR 10A281

WATTS PCCCA6K Reparasjonssett Med Cinch Clamps Pex x Pex

På lager
Vare: AA2AJR Modell: PCCCA6KKryssreferanse: 10A281

Få tak i det April 26, Fredag
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonssett med klemmer
Body MaterialMessing, rustfritt stål
TilkoblingstypePEX
Maks. Press160 psi
PEX-størrelse5 / 8 "
Rørstørrelse5 / 8 "
Temp. Område32 grader til 73 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseRørstørrelsePris
WATTS PCCCA3K Reparasjonssett Med Cinch Clamps Pex x Pex | AA2AJQ 10A280 PCCCA3K1 / 2 "1 / 2 "128NOK
WATTS PCCCA4K Reparasjonssett Med Cinch Clamps Pex x Pex | AA2AJT 10A282 PCCCA4K3 / 4 "3 / 4 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS PCCCA6K Reparasjonssett Med Cinch Clamps Pex x Pex
266NOK / enhet