MOBILE SHOP Verktøysett for vedlikehold av anlegget


filtre
Størrelse: 3 / 8 " , SAE eller metrisk: SAE og metrisk , Verktøyoppbevaring inkludert: Ja
StilModellAntall stykkerPrimær applikasjonSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A
MS-CEC-PRO
144IngeniørarbeidSAE sekskantnøkkel sett: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 og 1/4 ", kombinasjonsnøkkel sett med samleoppsetting: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 og 9/16 ", metrisk sekskantnøkkel sett: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 og 8 mm, 6, 8, 10" Justerbare skiftenøkler, 12 "aluminiumsrør W65 164 NOK
B
MS-CPMC-PRO
149Forebyggende vedlikeholdSAE sekskantnøkkel sett: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 og 1/4 ", kombinasjonsnøkkel sett med samleoppsetting: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 og 9/16 ", metrisk sekskantnøkkel sett: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 og 8 mm, 6, 8, 10" Justerbare skiftenøkler, 12 "aluminiumsrør W109 055 NOK
C
MS-CPMC-B
1037Forebyggende vedlikeholdSkiftenøkkel, kombinasjonsnøkkel sett med sammenrulling: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 og 9/16 ", metrisk unbrakonøkkel sett: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 og 8 ", 10" justerbar skiftenøkkel, 12 "aluminiumsnøkkel104 435 NOK
D
MS-CEC-B
1154IngeniørarbeidSkiftenøkkel, kombinasjonsnøkkel sett med sammenrulling: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 og 9/16 ", metrisk unbrakonøkkel sett: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 og 8 ", 10" justerbar skiftenøkkel, 12 "aluminiumsnøkkel62 291 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?