Sak | Verktøysett for vedlikehold av anlegget |
Kjørestørrelse | 3 / 8 " |
Diverse verktøy inkludert | 6 "Philips Bit, Børster: (2) Ledning, (2) Kunst, 1-1 / 2" Maling, Rengjøring av tannbørste, Filer: 6 "Rund, 4 -" - 1, 8 "Metall, 8" Tre, Saks, Wire Strippers, Sharpening Stone, Saw Handle, Tubing Cutters: Small and Med, Snips, Cable Cutter, Sags: 1 and 2-1 / 8 "Hole, |
Antall forbruksdeler | 0 |
Antall andre verktøy | 74 |
Antall stykker | 149 |
Antall tang | 2 |
Antall skrutrekkere | 2 |
Antall stikkontakter / tilbehør. | 35 |
Antall slående verktøy | 9 |
Antall skiftenøkler | 27 |
Tang inkludert | Nålelås 8 ", lås 10" |
Primær applikasjon | Forebyggende vedlikehold |
SAE eller metrisk | SAE og metrisk |
Skrutrekkere inkludert | Multi-Bit Skrutrekker med (2) Magnetisk forlengelse, Multi-Bit Stubby Skrutrekker |
Slående verktøy inkludert | 1/2 "og 1", tremeisel, 3/4 ", betongmeisel, minibrystang, 3/32 neglesettpunch, syl, midtstans, 1/8", pinpunch, 13 ", prystang |
Verktøylagring inkludert | Ja |
Verktøylagringstype inkludert | Verktøyvogn |
Skiftenøkler inkludert | SAE sekskantnøkkel sett: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 og 1/4 ", kombinasjonsnøkkel sett med samleoppsetting: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 og 9/16 ", metrisk sekskantnøkkel sett: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 og 8 mm, 6, 8, 10" Justerbare skiftenøkler, 12 "aluminiumsrør W |