3M Firestop -tetningsmiddel, 10 oz kassett


3M brannstopper tetningsmidler kontrollerer spredningen av brann, røyk og skadelige gasser i tilfelle brann. De brukes i rørleggerarbeid, mekaniske og elektriske applikasjoner for å forhindre tomme åpninger og gjennomføringer som passerer gjennom brannklassifiserte gulv, tak eller veggmontasjer.

filtre
StilModellFARGEContainerstørrelsecontainer typeBrannvurderingMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A
150 +
Blå10.1 oz.CartridgeOpptil 4 timerAkryl latex10 Oz206NOK
B
150 +
Blå4.5 gal.spannOpptil 4 timerAkryl latex4.5 gal6 427 NOK
C
150 +
Blå20 oz.TubeOpptil 4 timerAkryl latex20 oz269NOK
D
1000-N/S-10.1 OZ
Grå-CartridgeOpptil 3 timersilikon10 Oz402NOK
E
FB136
Grå-CartridgeIkke rangertHalogenfritt, ikke brennbart10 Oz149NOK
F
1003-S/L-10.1OZ
Grå-CartridgeOpptil 3 timer-10 Oz5 175 NOK
G
3000WT-10.1OZ
Grå-CartridgeOpptil 4 timersilikon10 Oz523NOK
B
150 +
Kalkstein4.5 gal.spannOpptil 3 timer-4.5 gal6 326 NOK
H
150 +
Kalkstein10.1 oz.CartridgeOpptil 3 timer-10 Oz211NOK
C
150 +
Kalkstein20 oz.CartridgeOpptil 3 timer-20 oz269NOK
I
FD150+RØD (10.1OZ)
Rød-CartridgeOpptil 4 timerAkryl latex10 Oz210NOK
J
CP-25WB+10.1OZ
Rødbrun-CartridgeOpptil 4 timerIntumescent10 Oz318NOK
K
IC-15WB+-10.1OZ
Gul-CartridgeOpptil 3 timerIntumescent10 Oz208NOK

Egenskaper

  • De har intumescent latex-teknologi som sikrer forseglingen i opptil 4 timer når penetranter utsettes for brann.
  • Disse halogenfrie tetningsmassene er i stand til å utvide minimum tre ganger det tørkede volumet når de utsettes for temperaturer over 1000 grader Fahrenheit.
  • De er konstruert for å vise sterk vedheft og danne en monolittisk forsegling som også fungerer som en barriere for luftbåren lydoverføring og gjør tetningsmassen kompatibel med et komplett utvalg av konstruksjonssubstrater og trenger inn.
  • Disse tetningsbestandige tetningsmidlene er egnet for bruksområder som HVAC-kanaler og -ventiler, metalliske og ikke-metalliske rør, enkle og buntede kabler, bussveier, statiske konstruksjonsskjøter og mer.
  • 3M'er 3000 XNUMX WT tetningsmasse er vanntett for å forhindre inntrenging av fuktighet, noe som gjør den ideell for CPVC-rør.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • ASTM E 814
  • ASTM E 1966
  • CAN / ULC-S115
  • NFPA 5000
  • NBCC

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer du brannsikringsforseglingen?

  • Rengjør overflateåpningen og eventuelle penetrerende gjenstander for å tillate riktig vedheft.
  • Sørg for at overflatene er frostfrie og ikke våte.
  • Installer den aktuelle dybden på underlagsmaterialet (hvis nødvendig).
  • Skjær enden av 3M brannbarrierens tetningsrørtut for å oppnå ønsket perlebredde under påføring.
  • Installer passende dybde i åpningen i flukt med overflaten av underlaget etter behov for monteringen.
  • Bruk en standard fugepistol, pneumatisk pumpeutstyr eller en sparkel for enkel påføring.

Kan fugemassen males etter påføring?

3M brannhemmende fugemasse har vannbaserte egenskaper, noe som gjør den malbar samt gjenopprettbar og reparerbar, og tilbyr enkel påføring og rengjøring.

Hva menes med tiksotropi?

Tetningsmaterialet er tiksotropt, noe som betyr at det endrer sin viskositet og blir mer flytende når det utsettes for konstant skjærkraft. Jo lenger væsken er under skjærspenning, jo mindre viskositet har den. Denne tiksotropiske egenskapen gjør at fugemassen kan påføres overliggende, vertikale og horisontale brannstopper uten problemer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?