VESTIL VPFS-serien bærbare gulvvekter


filtre
Batterier inkludert: Nei , Caster Dia.: 8" , hjulbredde: 2" , Farge: Blått, sølv , Ledningslengde: 8 ft. , Skjermlengde: 6" Inkluderer: AC-ledning , Indekseringsnøyaktighet: 1.1 lbs. , Materiale: Stål , Mobilitetsalternativ: Bærbar , Antall sensorer: 4 , Antall styrehjul: 4 , Total høyde: 2 3 / 8 " , Fase: 1 , Spenning: 115V AC , Hjuldiameter: 8" , Hjulmateriale: polyuretan , Hjulbredde: 2"
StilModellHøyde i brukLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
VPFS-3B
39 1/2 fot3000 lbs.78 3 / 4 "60 "78 3 / 4 "47 3 / 4 "-
RFQ
B
VPFS-3C
59 ft.3000 lbs. , 750 lbs.98 1 / 2 "71 "98 1 / 2 "59 "58 416 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?