BRADY Spjeldventil, polypropylen


filtre
Lengde: 2.125 " , Materiale: polypropylen
StilModellFARGEPasser til håndtakstørrelseHøydeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A
65587
Blå5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-762NOK
B
65588
Blå6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-948NOK
C
65585
Blå--13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-256NOK
D
65586
Blå2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-393NOK
E
65589
Blå10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 321 NOK
F
65599
Grønn10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 995 NOK
G
65596
Grønn2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-586NOK
H
65595
Grønn1 "til 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-254NOK
I
65597
Grønn5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-581NOK
J
65598
Grønn6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-935NOK
K
65561
Rød2-1 / 2 "til 5"5.75 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F5.75 "468NOK
K
65564
Rød10 "til 13"14.25 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F14.25 "1 705 NOK
K
65562
Rød5 "til 6-1 / 2"7.25 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F7.25 "696NOK
K
65563
Rød6-1 / 2 "til 10"11 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F11 "799NOK
K
65560
Rød1 "til 2-1 / 2"3"13 / 8 "-25 grader til 200 grader F3"316NOK
L
64057
Rød1 "til 6-1 / 2"7"49 / 32 "-13 grader til 194 grader F8"652NOK
M
65590
Gul1 "til 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-278NOK
N
65591
Gul2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-385NOK
O
65592
Gul5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-560NOK
P
65594
Gul10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 823 NOK
Q
65593
Gul6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-844NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?