VESTIL VPFS-3B bærbar diamantplatevekt, 78 Lengde x 60 Bredde x 2 Høyde | AG8BWX

VESTIL VPFS-3B bærbar diamantplatevekt, 78 lengde x 60 bredde x 2 høyde

Vare: AG8BWX Modell: VPFS-3B
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batterier inkludertNei
Batteri inkludertNei
Krav til batterier(6) AA
Kapasitet3,000 lbs.
Caster Dia.8"
Hjulbredde2"
FARGEBlått, sølv
Ledningslengde8 ft.
Vis høyde53 1 / 2 "
Vis høyde fra bakken53 1 / 2 "
Skjermlengde6"
Skjermlengde6"
Skjermbredde2"
Høyde2.375 "
Høyde i bruk39 1/2 fot
InkludererAC-ledning
Indekseringsnøyaktighet1.1 lbs.
Lengde78.75 "
Lastekapasitet3000 lbs.
MaterialeStål
målingerPund, unser, kilo, gram
MåleenheterHVER
MobilitetsalternativBærbar
Antall sensorer4
Antall hjul4
Total høyde2 3 / 8 "
Total lengde78 3 / 4 "
Samlet bredde60 "
Fase1
Plattform Lengde78 3 / 4 "
Plattformbredde47 3 / 4 "
Spenning115V AC
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 207
Skipets høyde (cm)6.03
Skipets lengde (cm)200.03
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8423820010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøyde i brukLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL VPFS-3C bærbar diamantplateskala, 98 Lengde x 71 Bredde x 2 Høyde | AG8BWY VPFS-3C59 ft.3000 lbs. , 750 lbs.98 1 / 2 "71 "98 1 / 2 "59 "58 416 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VPFS-3B bærbar diamantplatevekt, 78 lengde x 60 bredde x 2 høyde