Sak | Verktøysett for vedlikehold av anlegget |
Kjørestørrelse | 3 / 8 " |
Diverse verktøy inkludert | 6" Philips bit, børster (2) tråd, (2) kunst, 1-1/2" maling, rensetannbørste, filer: 6 og 10" rund, 4-"-1, 6" trekant, 8" metall, 8 "Tre, saks, trådstripper, slipestein, verktøykniv, saghåndtak, rørkuttere: små og mellomstore, klipp, kabelkutter |
Antall forbruksdeler | 980 |
Antall andre verktøy | 126 |
Antall stykker | 1037 |
Antall tang | 3 |
Antall skrutrekkere | 3 |
Antall stikkontakter / tilbehør. | 24 |
Antall slående verktøy | 6 |
Antall skiftenøkler | 19 |
Tang inkludert | Groove Joint 12 ", Locking 10", Diagonal Wire Cutting 7 " |
Primær applikasjon | Forebyggende vedlikehold |
SAE eller metrisk | SAE og metrisk |
Skrutrekkere inkludert | Phillips # 3, 6 ", slissede 5/16" x 6 ", slissede 3/16" x 8 " |
Slående verktøy inkludert | 1 ", tremeisel, 3/4", betongmeisel, syl, midtstansing, 1/8 ", stift, 13", pinnebar |
Verktøylagring inkludert | Ja |
Verktøylagringstype inkludert | Verktøyvogn |
Skiftenøkler inkludert | Skiftenøkkel, kombinasjonsnøkkel sett med sammenrulling: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 og 9/16 ", metrisk unbrakonøkkel sett: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 og 8 ", 10" justerbar skiftenøkkel, 12 "aluminiumsnøkkel |