PROTO Åpen skiftenøkkel sett, 10 deler


filtre
Hodevinkel: 15 Degrees , Antall stykker: 10
StilModellFinishSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A
J3000HB
Svart oksidSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "5 421 NOK
B
J30000A
SatinMetric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm3 037 NOK
C
J3000H
SatinSAE1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "3 105 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?