Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3000H Åpennøkkelsett 15 grader 1/4-1-1/8 10 stk | AE7QXC 6A544

PROTO J3000H Åpennøkkelsett 15 grader 1/4-1-1/8 10 stk

På lager
Vare: AE7QXC Modell: J3000HKryssreferanse: 6A544
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
3 160 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne skiftenøkkel sett
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker10
Lengdeområde4-31/64 To 12-5/8"
SAE eller metriskSAE
Skiftenøkler inkludert1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J3000HB Åpennøkkelsett 5/16-1-5/8 tommer 10 stk | AA8WDV 1AKR8 J3000HBSvart oksidSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "5 741 NOK
PROTO J30000A Åpennøkkelsett 15 grader 6-26mm 10 stk | AA8WDX 1AKT1 J30000ASatinMetric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm3 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3000H Åpennøkkelsett 15 grader 1/4-1-1/8 10 stk
3 160 NOK / enhet