WILKERSON Filter/Regulator/Smøreapparater


filtre
Justeringsområde: 0 til 125 psi , Skålmateriale: Metall med siktmåler , Dreneringstype: Håndbok , Filtervurdering: 5 micron
StilModellSamlet breddeSkålstørrelseTilkoblingsstørrelseMaks. StrømmeMaks. InntakstrykkMaks. Temp.Antall stykkerTotal høydePris (eks. mva)
A
D08-02-FKG0B
3.25 "0.6 oz.1 / 4 "28 cfm150 psi125 ° F27"1 870 NOK
B
D08-02-FLG0B
3.25 "0.6 oz.1 / 4 "28 cfm250 psi150 ° F27"2 042 NOK
C
C08-02-FLG0B
4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm250 psi150 ° F36.25 "2 441 NOK
D
C08-02-FKG0B
4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm150 psi125 ° F36.25 "2 232 NOK
E
D18-03-FKG0B
5.12 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm150 psi125 ° F210.25 "2 677 NOK
E
D18-02-FKG0B
5.12 "1.7 oz.1 / 4 "45 cfm150 psi125 ° F210.25 "3 054 NOK
E
D18-04-FKG0B
5.12 "1.7 oz.1 / 2 "90 cfm150 psi125 ° F210.25 "3 093 NOK
F
D18-03-FLG0B
5.12 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm250 psi150 ° F210.25 "3 166 NOK
F
D18-04-FLG0B
5.12 "1.7 oz.1 / 2 "90 cfm250 psi150 ° F210.25 "2 872 NOK
F
D18-02-FLG0B
5.12 "1.7 oz.1 / 4 "45 cfm250 psi150 ° F210.25 "3 019 NOK
G
D28-03-FLG0B
6.12 "3 Oz.3 / 8 "112 cfm250 psi150 ° F211.5 "3 553 NOK
G
D28-06-FLG0B
6.12 "3 Oz.3 / 4 "150 cfm250 psi150 ° F211.5 "4 090 NOK
H
D28-03-FKG0B
6.12 "3 Oz.3 / 8 "112 cfm150 psi125 ° F211.5 "3 666 NOK
H
D28-04-FKG0B
6.12 "3 Oz.1 / 2 "112 cfm150 psi125 ° F211.5 "3 935 NOK
H
D28-06-FKG0B
6.12 "3 Oz.3 / 4 "150 cfm150 psi125 ° F211.5 "3 645 NOK
G
D28-04-FLG0B
6.12 "3 Oz.1 / 2 "112 cfm250 psi150 ° F211.5 "3 899 NOK
I
C18-04-FKG0B
7.75 "4.1 oz1 / 2 "85 cfm150 psi125 ° F39"2 987 NOK
J
C18-03-FLG0B
7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm250 psi150 ° F39"3 702 NOK
I
C18-02-FKG0B
7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm150 psi125 ° F39"2 985 NOK
J
C18-02-FLG0B
7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm250 psi150 ° F39"3 382 NOK
I
C18-03-FKG0B
7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm150 psi125 ° F39"3 400 NOK
J
C18-04-FLG0B
7.75 "1.7 oz.1 / 2 "85 cfm250 psi150 ° F39"3 580 NOK
K
C28-03-FKG0B
9.31 "3 Oz.3 / 8 "90 cfm150 psi125 ° F39.31 "3 781 NOK
K
C28-04-FKG0B
9.31 "3 Oz.1 / 2 "90 cfm150 psi125 ° F39.31 "4 377 NOK
L
C28-04-FLG0B
9.31 "3 Oz.1 / 2 "90 cfm250 psi150 ° F39.31 "4 852 NOK
K
C28-06-FKG0B
9.31 "3 Oz.3 / 4 "112 cfm150 psi125 ° F39.31 "4 419 NOK
L
C28-03-FLG0B
9.31 "3 Oz.3 / 8 "90 cfm250 psi150 ° F39.31 "4 423 NOK
L
C28-06-FLG0B
9.31 "3 Oz.3 / 4 "112 cfm250 psi150 ° F39.31 "4 833 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?