Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON C28-03-FKG0B Filter/Regulator/Smøreapparat, 3/8 NPT, 0 Til 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling | CH6NPN 55CP90

WILKERSON C28-03-FKG0B Filter/Regulator/Smøreapparat, 3/8 NPT, 0 Til 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling

På lager
Vare: CH6NPN Modell: C28-03-FKG0BKryssreferanse: 55CP90

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
3 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator / smøremiddel
Justeringsområde0 til 125 psi
Skålstørrelse3 Oz.
Tilkoblingsstørrelse3 / 8 "
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Maks. Strømme90 cfm
Maks. Inntakstrykk150 psi
Maks. Temp.125 grader F
Antall stykker3
Total høyde9.31 "
Samlet bredde9.31 "
Rørlengde100 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkålstørrelseTilkoblingsstørrelseMaks. StrømmeMaks. InntakstrykkMaks. Temp.Antall stykkerTotal høydePris
WILKERSON C08-02-FKG0B Filter/Regulator/Smøreapparat, 1/4 NPT, 0 Til 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling | CH6NNP 55CP94 C08-02-FKG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm150 psi125 grader F36.25 "2 232 NOK
WILKERSON C08-02-FLG0B Filter/Regulator/Smøreapparat, 1/4 NPT, 0 Til 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling | CH6NNQ 55CP95 C08-02-FLG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm250 psi150 grader F36.25 "2 441 NOK
WILKERSON C18-02-FKG0B Filter/Regulator/Smøreapparat, 1/4 NPT, 42 Cfm Maks. Flyt | CH6NNW 55CP93 C18-02-FKG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm150 psi125 grader F39"2 985 NOK
WILKERSON C18-02-FLG0B Filter/Regulator/Smøreapparat, 1/4 NPT, 0 Til 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling | CH6NNX 55CP96 C18-02-FLG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm250 psi150 grader F39"3 382 NOK
WILKERSON C18-03-FKG0B Filter/Regulator/Smøreapparat, 3/8 NPT, 0 Til 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling | CH6NNY 55CP92 C18-03-FKG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm150 psi125 grader F39"3 400 NOK
WILKERSON C18-03-FLG0B Filter/Regulator/Smøreapparat, 3/8 NPT, 70 Cfm Maks. Flow | CH6NNZ 55CP97 C18-03-FLG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm250 psi150 grader F39"3 702 NOK
WILKERSON C18-04-FKG0B Filter/Regulator/Smøreapparat, 1/2 NPT, 0 Til 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling | CH6NPA 55CP91 C18-04-FKG0B7.75 "4.1 oz1 / 2 "85 cfm150 psi125 grader F39"2 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON C28-03-FKG0B Filter/Regulator/Smøreapparat, 3/8 NPT, 0 Til 125 Psi Justeringsområde, Luftbehandling
3 781 NOK / enhet