DESTACO 802-serie pneumatiske vippeklemmer


filtre
Klemmestangåpning: 102 grader , Materiale: Stål
StilModellPortstørrelseHoldekapasitetUtøver kraftKlemmearmstilKlemmearm lengdeSylinderboringDuty CycleDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
802-UE
1/8200 kg200 kgU-bar1.73 "1.26 "Dårlig/lav-10 til 90°C2 725 NOK
B
802-U
1/8 PT200 kg200 kgU-bar1.73 "1.26 "Dårlig/lav-10 til 90°C2 255 NOK

802-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 802-serien pneumatiske vippeklemmer er ideelle for hurtigklemmingsapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Disse pneumatiske klemmene er utstyrt med en luftaktivert sylinder med en inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden og deretter utnytte trykkluften til å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. De har over-senter vippekobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses en rekke bruksområder. Disse pneumatiske klemmene er fullstendig selvforsynte og krever bare en enkelt trykkkilde. Disse klemenhetene er sensorklare for sensorer i både runde og T-spor, og har et innebygd strømningsbegrensningssystem. Dette eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller, og sikrer dermed jevn fastspenning. De har en lukket design for MIG og punktsveising i skitne omgivelser. Disse pneumatiske vippeklemmene har en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres inn i armaturer med hardt rør. Disse vippeklemmene aktiveres av dobbeltvirkende pneumatiske sylindre som gir et maksimalt klemtrykk på 145 psig, og er integrert med herdede foringer og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid. Disse klemmene tåler belastninger opp til 200 lb og kommer integrert med U-stang klemarmer for å holde arbeidsstykkene trygt på plass. Destaco 802-seriens pneumatiske vippeklemmer har en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og et ergonomisk håndtak for maksimal operatørkomfort og reduserer håndtretthet. Destaco 802-serien pneumatiske vippeklemmer kan betjenes ved temperaturer mellom -14 og 194 grader F.
Vi tilbyr også Destaco 610-serien rettlinjeklemmer har en gjenget base for enkel og sikker installasjon.

Bruker

  • Destaco 802-serien pneumatiske kraftklemmer brukes til å klemme, posisjonere og holde metallplater og deler, i inventar og håndteringssystemer.

Egenskaper

  • Destaco 802-serien pneumatiske vippeklemmer er utstyrt med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling.
  • Disse pneumatiske vippeklemmene i 802-serien har innebygde strømningskontroller for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller.
  • Disse klemenhetene er integrert med U-stang klemarmer for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass.
  • Destaco 802-serien pneumatiske vippeklemmer er sensorklare for plassering av T-spor og runde sensorer.
  • 802-serien pneumatiske vippeklemmer er i stand til å holde belastninger på opptil 200 lb.
  • Disse pneumatiske vippeklemmene er i stand til å betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader F.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 202208-M: Denne flatspissbundne neopren-spindelen brukes med Destaco 802-seriens pneumatiske vippeklemmer for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflater i frese-, bore- og sveiseapplikasjoner. Den kan også brukes med forskjellige Destaco klemenheter, inkludert 202-U, 202-UL, 202, 202-UB, 202-B, 202-TU, 202-T, 217-U, 217-UB, 215-U og 215 -UB. Denne flatspissbundne neopren-spindelen kan justeres for å ta i mot materialer med varierende tykkelse og kan også erstattes for å forlenge levetiden til knekkklemmer ved å redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
  • Destaco 215105: Denne flensskiven brukes med Destaco 802-seriens pneumatiske vippeklemmer for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme pakninger og bolter på en flens under fastspenning. Den er designet for bruk med en rekke klemmer, inkludert 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 202-U, 202-UL, 202-UB, 202-B , 202-TU, 202-T, 2017-U, 2017-UR, 217-U, 217-USS, 217-UB, 217-UL og 217-UB-L. Denne flensskiven er laget av stål for å gi strukturell stivhet og motstå korrosjon på utsatte overflater.

Standarder og godkjenninger

Destaco 802-serien pneumatiske vippeklemmer oppfyller ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å levere høykvalitets klemmetjenester.

Installasjon

Destaco 802-serien pneumatiske vippeklemmer har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er pneumatiske vippeklemmer?

Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende utforming og betjening som manuell hold-ned eller rettlinjet vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer under ombyggingen?

Et koblingsfett som Mobil XTC er perfekt for bruk med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet bør brukes med pneumatiske sylinderpakninger.

Hva er holdekapasiteten til en klemme?

Klemmens holdekapasitet eller holdekraft angir evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller lignende produksjonsprosesser.

Hva betyr den røde fargen på Destaco klemmehåndtakene?

Det er ingen slik betydning av den røde fargen på klemmehåndtaket, da det kun viser et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket enkelt og raskt.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er generelt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert spindelposisjon (klemmearmlengde), sylinderareal og sylinderboring og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?