VESTIL VRSOR Series Heavy Duty utrullbare hyller


filtre
Kapasitet: 6000 lbs. , Kapasitet per hylle: 1500 lbs. , Farge: Blå , Kantfinish: Square , Høyde: 80 " , Høyde i bruk: 10 ft. , Inkluderer monteringsutstyr: Ja , Sett: Ja , Lengde: 32 " , Materiale: Stål , Maks. Vektgrense: 12000 lbs. , Antall nivåer: 3 , Pakkestørrelse: 205 , Form: rektangel , Hyllehøydejusterbar på midten: 2 3 / 8 " , Hyllebredde: 51 1 / 4 " , Hyller strekker seg ut: 20 " , Hyllemaskinvaremateriale: Metal , Hylletype: Hyller enhet
StilModellFast topphylleAntall hylleAntall utrullingshyllerBreddePris (eks. mva)
A
VRSOR-54
14357 "46 719 NOK
B
VRSOR-114
286114 "81 698 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?