VESTIL VRSOR-54 Heavy Duty Roll Out-hyller, 32 tommers lengde x 57 tommers bredde x 80 tommers høyde | AG8BYN

VESTIL VRSOR-54 Heavy Duty utrullingsreoler, 32 tommers lengde x 57 tommers bredde x 80 tommers høyde

På lager
Vare: AG8BYN Modell: VRSOR-54

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig verktøy og hyller
Kapasitet6000 lbs.
Kapasitet per hylle1500 lbs.
FARGEBlå
Dybde32 "
KantfinishSquare
Fast topphylle1
Høyde80 "
Høyde i bruk10 ft.
Inkluderer monteringsutstyrJa
KitJa
Lengde32 "
Belastningshett. per hylle1,500 lbs.
MaterialeStål
Maks. Vektgrense6,000 lbs.
MåleenheterHVER
Antall hylle4
Antall utrullingshyller3
Antall nivåer3
Formrektangel
Hylle høydejusterbar på midten2 3 / 8 "
Hyllelengde32 "
HyllematerialeStål
Hyllebredde51 1 / 4 "
Hyller strekker seg ut20 "
HyllefinishMetal
Materiale for hyllerMetal
HylletypeHyller enhet
Bredde57 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 193.05
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)144.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFast topphylleAntall hylleAntall utrullingshyllerBreddePris
VESTIL VRSOR-114 Heavy Duty Roll Out-hyller, 32 tommers lengde x 114 tommers bredde x 80 tommers høyde | AG8BYM VRSOR-114286114 "81 698 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VRSOR-54 Heavy Duty utrullingsreoler, 32 tommers lengde x 57 tommers bredde x 80 tommers høyde
46 719 NOK / enhet