BUSSMANN 3216FF Series Spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 32 VAC , Sikringstype: Rask blåse , Høyde: 0.89mm , Lengde: 3.2mm , Mfr. Serie: 3216FF , Produkttype: SMD-sikringer , Type: Hurtigvirkende Chip Surface Mount Fuse , Spenning (AC): 32 VAC , Bredde: 1.6mm
StilModellMotstandKarakterDC-spenningsvurderingSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingSakMin. DriftstemperaturemballasjePris (eks. mva)
A
TR / 3216FF15-R
-15A--35AOverflatemontert sikring-65 ° C-9NOK
B
TR / 3216FF1-R
-1A--50AOverflatemontert sikring-65 ° C-7NOK
C
TR / 3216FF250-R
-250mA--50AOverflatemontert sikring-65 ° C-7NOK
D
TR / 3216FF1.25-R
-1.25A63 VDC1206 Sikringsstørrelse50AOverflatemontert sikring-Klipp tape, musespol, spole7NOK
D
TR / 3216FF20-R
1.8 milli-ohm20A24 VDC1206 (3216 metrisk)35AOverflatemontert sikring-65 ° CKlipp tape9NOK
D
TR / 3216FF375-R
1.75 Ohms375mA-1206 (3216 metrisk)50Asikringer-Klipp tape7NOK
E
TR / 3216FF12-R
3.900 MOhms12A24 VDC1206 Sikringsstørrelse150AOverflatemontert sikring-55 ° CKlipp tape, musespol, spole9NOK
D
TR / 3216FF10-R
4.5 milli-ohm10A24 VDC1206 (3216 metrisk)150AOverflatemontert sikring-55 ° CKlipp tape9NOK
D
TR / 3216FF7-R
7 MOhms7A-1206 (3216 metrisk)50Asikringer-65 ° CKlipp tape7NOK
D
TR / 3216FF6.5-R
8.6 milli-ohm6.5A32 VDC1206 (3216 metrisk)50AOverflatemontert sikring-65 ° CKlipp tape7NOK
D
TR / 3216FF5-R
14 MOhms5A32 VDC1206 (3216 metrisk)50Asikringer-65 ° CKlipp tape7NOK
D
TR / 3216FF4.5-R
16 milli-ohm4.5A32 VDC1206 (3216 metrisk)50AOverflatemontert sikring-Klipp tape7NOK
D
TR / 3216FF4-R
18 milli-ohm4A32 VDC1206 (3216 metrisk)50AOverflatemontert sikring-65 ° CKlipp tape7NOK
D
TR / 3216FF3-R
36 MOhms3A63 VDC1206 (3216 metrisk)50Asikringer-65 ° CKlipp tape7NOK
D
TR / 3216FF2.5-R
46 MOhms2.5A63 VDC1206 (3216 metrisk)50Asikringer-65 ° CKlipp tape7NOK
D
TR / 3216FF2-R
66 milli-ohm2A-1206 (3216 metrisk)50AOverflatemontert sikring-65 ° CKlipp tape7NOK
D
TR / 3216FF1.5-R
119 MOhms1.5A63 VDC1206 (3216 metrisk)50Asikringer-65 ° CKlipp tape7NOK
D
TR / 3216FF750-R
540 milli-ohm750mA-1206 (3216 metrisk)50AOverflatemontert sikring-65 ° CKlipp tape7NOK
D
TR / 3216FF500-R
980 mOhm500mA-1206 (3216 metrisk)50Asikringer-65 ° CKlipp tape7NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?