Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TR/3216FF10-R hurtigvirkende brikkeoverflatefeste, hurtigblåsing, 24VDC

På lager
Vare: BD2PGQ Modell: TR/3216FF10-R
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatemontert sikring
Karakter10A
DC-spenningsvurdering24 VDC
Sikringsstørrelse / gruppe1206 (3216 metrisk)
SikringstypeRask blåse
Høyde0.89mm
Avbryt vurdering150A
Lengde3.2mm
Maks. Driftstemperatur125 grader C
Mfr. Serie3216FF
Min. Driftstemperatur-55 grader C
emballasjeKlipp tape
ProdukttypeSMD-sikringer
Motstand4.5 milli-ohm
typenHurtigvirkende Chip Surface Mount Fuse
Spenning (DC)24VDC
Bredde1.6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.404

Produktdetaljer:

    • 3216FF-serien

Produktvarianter

ProduktModellMotstandKarakterDC-spenningsvurderingSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingSakMin. DriftstemperaturemballasjePris
BUSSMANN TR/3216FF2.5-R Overflatemontert sikring, 2.5A, 32VAC | BC8DAL TR / 3216FF2.5-R46 MOhms2.5A63 VDC1206 (3216 metrisk)50Asikringer-65 grader CKlipp tape7NOK
BUSSMANN TR/3216FF500-R Overflatemontert sikring, 500mA, 32VAC | BC8EDD TR / 3216FF500-R980 mOhm500mA-1206 (3216 metrisk)50Asikringer-65 grader CKlipp tape7NOK
BUSSMANN TR/3216FF5-R Overflatemontert sikring, 5A, 32VAC | BC8HCY TR / 3216FF5-R14 MOhms5A32 VDC1206 (3216 metrisk)50Asikringer-65 grader CKlipp tape7NOK
BUSSMANN TR/3216FF250-R Overflatemontert sikring, hurtigblåsing, 250mA, 32VAC, 3000 Pack | BC8KVH TR / 3216FF250-R-250mA--50AOverflatemontert sikring-65 grader C-7NOK
BUSSMANN TR/3216FF7-R Overflatemontert sikring, 7A, 32VAC | BC8LFJ TR / 3216FF7-R7 MOhms7A-1206 (3216 metrisk)50Asikringer-65 grader CKlipp tape7NOK
BUSSMANN TR/3216FF2-R Overflatemontert sikring, hurtigblåsende, 32VAC/63VDC | BC8QVA TR / 3216FF2-R66 milli-ohm2A-1206 (3216 metrisk)50AOverflatemontert sikring-65 grader CKlipp tape7NOK
BUSSMANN TR/3216FF750-R Overflatemontert sikring, raskt blåst, 32VAC/63VDC, 750mA | BC8RWF TR / 3216FF750-R540 milli-ohm750mA-1206 (3216 metrisk)50AOverflatemontert sikring-65 grader CKlipp tape7NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TR/3216FF10-R hurtigvirkende brikkeoverflatefeste, hurtigblåsing, 24VDC
9NOK / enhet