ASHCROFT Trykkbryter, 1/4 "MNPT


filtre
AC-kontaktvurdering: 5A @ 125/250 V. , Kretstype: Snap-bryter , Kompatibel med: Buna og 316 rustfritt stål , Kontakt skjema: SPDT , DC kontaktvurdering: 5A @ 28V motstandsdyktig, 3A @ 28V induktiv , Husmateriale: Vanntett 316 rustfritt stål , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 6 , Driftstemp. Område: -40 grader til 210 grader F , Strøm nødvendig: 10A ved 125 / 250VAC, 6A ved 30VDC , Prosesstilkobling: 1/4 "MNPT
StilModellBurst PressElektrisk forbindelseOmrådeFuktede materialerPris (eks. mva)
A
APSN4
1000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads10 til 100 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 156 NOK
A
APSN4
1000 psiMicro DIN-kontakt6 til 30 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 653 NOK
A
APSN4
1000 psiMicro DIN-kontakt-15 til 15 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 653 NOK
A
APSN4
1000 psiMicro DIN-kontakt8 til 60 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 507 NOK
A
APAN41H012LB02200 # -NSR
2500 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads20 til 200 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 156 NOK
A
APSN4
2500 psiMicro DIN-kontakt20 til 200 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 478 NOK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads50 til 500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 009 NOK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 009 NOK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads500 til 5000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 302 NOK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 009 NOK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 302 NOK
A
APAN41H00MHB022000 # -NSR
8000 psiMicro DIN-kontakt200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 507 NOK
A
APSN4
8000 psiMicro DIN-kontakt500 til 5000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770 NOK
A
APSN4
8000 psiMicro DIN-kontakt750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770 NOK
A
APSN4
8000 psiMicro DIN-kontakt50 til 500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 653 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?