Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT APSN4 Trykkbryter SPDT 500 til 5000psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFG 36K024

ASHCROFT APSN4 trykkbryter SPDT 500 til 5000psi 1/4 3-18 AWG ledning

På lager
Vare: AC6VFG Modell: APSN4Kryssref: 36K024
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
3 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering5A @ 125/250 V.
Burst Press8000 psi
Krets typeSnap-bryter
kompatibel medBuna og 316 rustfritt stål
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering5A @ 28V motstandsdyktig, 3A @ 28V induktiv
Elektrisk forbindelse3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads
Housing MaterialVanntett 316 rustfritt stål
IP Rating67
NEMA-vurdering6
Driftstemp. Område-40 grader til 210 grader F
Krav kreves10A ved 125 / 250VAC, 6A ved 30VDC
Prosessforbindelse1/4 "MNPT
Område500 til 5000 psi
Fuktede materialer316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Off Set Point (feltjusterbar)
    • På settpunkt (feltjusterbar)

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressElektrisk forbindelseOmrådeFuktede materialerPris
ASHCROFT APSN4 trykkbryter SPDT 10 til 100 psi 1/4 3-18 AWG ledning | AC6VFB 36K019 APSN41000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads10 til 100 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 156 NOK
ASHCROFT APAN41H012LB02200#-NSR Trykkbryter Spdt 20 Til 200 Psi 1/4 | AC6VFC 36K020 APAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads20 til 200 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 156 NOK
ASHCROFT APSN4 trykkbryter SPDT 50 til 500 psi 1/4 3-18 AWG ledning | AC6VFD 36K021 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads50 til 500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 009 NOK
ASHCROFT APSN4 trykkbryter SPDT 100 til 1000psi 1/4 3-18 AWG ledning | AC6VFE 36K022 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 009 NOK
ASHCROFT APSN4 trykkbryter SPDT 200 til 2000psi 1/4 | AC6VFF 36K023 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 009 NOK
ASHCROFT APSN4 trykkbryter SPDT 750 til 7500psi 1/4 3-18 AWG ledning | AC6VFH 36K025 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 302 NOK
ASHCROFT APSN4 trykkbryter SPDT -15 til 15 psi 1/4 | AC6VFN 36K030 APSN41000 psiMicro DIN-kontakt-15 til 15 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT APSN4 trykkbryter SPDT 500 til 5000psi 1/4 3-18 AWG ledning
3 302 NOK / enhet