GEORG FISCHER Redusere bushing


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
839-248
MNPT x FNPT202 psi ved 73 grader F2 "x 3/4"182NOK
A
839-420
MNPT x FNPT162 psi ved 73 grader F4 "x 2"551NOK
A
839-128
MNPT x FNPT315 psi ved 73 grader F1 "x 1/4"125NOK
A
839-130
MNPT x FNPT235 psi ved 73 grader F1 "x 1/2"100NOK
A
839-166
MNPT x FNPT260 psi ved 73 grader F1-1/4" x 1/2"114NOK
A
839-167
MNPT x FNPT260 psi ved 73 grader F1-1/4" x 3/4"107NOK
A
839-247
MNPT x FNPT202 psi ved 73 grader F2 "x 1/2"182NOK
A
839-250
MNPT x FNPT202 psi ved 73 grader F2 "x 1-1 / 4"182NOK
A
839-338
MNPT x FNPT187 psi ved 73 grader F3 "x 2"329NOK
A
839-101
MNPT x FNPT344 psi ved 73 grader F3 / 4 "x 1 / 2"64NOK
A
839-422
MNPT x FNPT162 psi ved 73 grader F4 "x 3"859NOK
A
839-249
MNPT x FNPT202 psi ved 73 grader F2 "x 1"182NOK
A
839-073
MNPT x FNPT424 psi ved 73 grader F1 / 2 "x 3 / 8"104NOK
A
839-072
MNPT x FNPT424 psi ved 73 grader F1 / 2 "x 1 / 4"104NOK
A
839-168
MNPT x FNPT260 psi ved 73 grader F1-1 / 4 "x 1"110NOK
A
839-210
MNPT x FNPT235 psi ved 73 grader F1-1/2" x 3/4"125NOK
A
839-131
MNPT x FNPT235 psi ved 73 grader F1 "x 3/4"100NOK
A
839-251
MNPT x FNPT202 psi ved 73 grader F2 "x 1-1 / 2"182NOK
A
839-212
MNPT x FNPT235 psi ved 73 grader F1-1/2" x 1-1/4"125NOK
A
839-211
MNPT x FNPT235 psi ved 73 grader F1-1 / 2 "x 1"125NOK
A
839-098
MNPT x FNPT344 psi ved 73 grader F3 / 4 "x 1 / 4"78NOK
B
838-098
Spigot x FNPT344 psi ved 73 grader F3 / 4 "x 1 / 4"33NOK
B
838-247
Spigot x FNPT202 psi ved 73 grader F2 "x 1/2"144NOK
B
838-073
Spigot x FNPT424 psi ved 73 grader F1 / 2 "x 3 / 8"50NOK
B
838-166
Spigot x FNPT260 psi ved 73 grader F1-1/4" x 1/2"105NOK
B
838-420
Spigot x FNPT162 psi ved 73 grader F4 "x 2"761NOK
B
838-167
Spigot x FNPT260 psi ved 73 grader F1-1/4" x 3/4"103NOK
B
838-168
Spigot x FNPT260 psi ved 73 grader F1-1 / 4 "x 1"101NOK
B
838-292
Spigot x FNPT212 psi ved 73 grader F2-1 / 2 "x 2"314NOK
B
838-249
Spigot x FNPT202 psi ved 73 grader F2 "x 1"142NOK
B
838-209
Spigot x FNPT235 psi ved 73 grader F1-1/2" x 1/2"121NOK
B
838-212
Spigot x FNPT235 psi ved 73 grader F1-1/2" x 1-1/4"126NOK
B
838-250
Spigot x FNPT202 psi ved 73 grader F2 "x 1-1 / 4"152NOK
B
838-072
Spigot x FNPT424 psi ved 73 grader F1 / 2 "x 1 / 4"48NOK
B
838-339
Spigot x FNPT187 psi ved 73 grader F3 "x 2-1 / 2"545NOK
B
838-130
Spigot x FNPT315 psi ved 73 grader F1 "x 1/2"49NOK
B
838-422
Spigot x FNPT162 psi ved 73 grader F4 "x 3"791NOK
B
838-291
Spigot x FNPT212 psi ved 73 grader F2-1/2" x 1-1/2"325NOK
B
838-251
Spigot x FNPT202 psi ved 73 grader F2 "x 1-1 / 2"144NOK
B
838-211
Spigot x FNPT235 psi ved 73 grader F1-1 / 2 "x 1"119NOK
B
838-131
Spigot x FNPT315 psi ved 73 grader F1 "x 3/4"48NOK
B
838-210
Spigot x FNPT235 psi ved 73 grader F1-1/2" x 3/4"119NOK
B
838-248
Spigot x FNPT202 psi ved 73 grader F2 "x 3/4"142NOK
B
838-101
Spigot x FNPT344 psi ved 73 grader F3 / 4 "x 1 / 2"32NOK
B
838-338
Spigot x FNPT187 psi ved 73 grader F3 "x 2"490NOK
C
837-211
Tapp x stikkontakt471 psi ved 73 grader F1-1 / 2 "x 1"100NOK
C
837-130
Tapp x stikkontakt630 psi ved 73 grader F1 "x 1/2"49NOK
C
837-072
Tapp x stikkontakt848 psi ved 73 grader F1 / 2 "x 1 / 4"49NOK
C
837-291
Tapp x stikkontakt425 psi ved 73 grader F2-1/2" x 1-1/2"253NOK
C
837-339
Tapp x stikkontakt375 psi ved 73 grader F3 "x 2-1 / 2"368NOK
C
837-073
Tapp x stikkontakt150 psi ved 73 grader F1 / 2 "x 3 / 8"53NOK
C
837-248
Tapp x stikkontakt404 psi ved 73 grader F2 "x 3/4"140NOK
C
837-251
Tapp x stikkontakt404 psi ved 73 grader F2 "x 1-1 / 2"136NOK
C
837-292
Tapp x stikkontakt425 psi ved 73 grader F2-1 / 2 "x 2"234NOK
C
837-247
Tapp x stikkontakt404 psi ved 73 grader F2 "x 1/2"142NOK
C
837-168
Tapp x stikkontakt520 psi ved 73 grader F1-1 / 4 "x 1"76NOK
C
837-166
Tapp x stikkontakt471 psi ved 73 grader F1-1/4" x 1/2"80NOK
C
837-249
Tapp x stikkontakt404 psi ved 73 grader F2 "x 1"136NOK
C
837-250
Tapp x stikkontakt404 psi ved 73 grader F2 "x 1-1 / 4"141NOK
C
837-338
Tapp x stikkontakt375 psi ved 73 grader F3 "x 2"368NOK
C
837-167
Tapp x stikkontakt520 psi ved 73 grader F1-1/4" x 3/4"75NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?