YANKEE 335-serien, høyrehånds spiralrømmer


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: Bright , venstre/høyre hånd: Ikke sant , Materiale: High Speed ​​Steel , Shank: Rett , Skafttype: Rett
StilModellTotal lengdeDesimal ekvivalentDimensjonstypeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelseLedningsstørrelseFløytelengdePris (eks. mva)
A
335-0.043
1 3 / 4 "0.043 "Metalltråd0.043 "0.043 "#57571 / 2 "451NOK
A
335-0.0465
1 3 / 4 "0.0465 "Metalltråd0.046 "0.046 "#56561 / 2 "473NOK
A
335-0.0469
1 3 / 4 "0.0469 "Brøkdel tommer0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "473NOK
A
335-0.041
1 5 / 8 "0.041 "Metalltråd0.041 "0.041 "#59591 / 2 "451NOK
A
335-0.042
1 5 / 8 "0.042 "Metalltråd0.042 "0.042 "#58581 / 2 "451NOK
A
335-0.04
1 5 / 8 "0.04 "Metalltråd0.04 "0.04 "#60601 / 2 "451NOK
A
335-0.0394
1 5 / 8 "0.0394 "Metric0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "419NOK
A
335-0.052
1 7 / 8 "0.052 "Metalltråd0.052 "0.052 "#55551 / 2 "451NOK
A
335-0.055
1 7 / 8 "0.055 "Metalltråd0.055 "0.055 "#54541 / 2 "426NOK
A
335-0.0591
1 7 / 8 "0.0591 "Metric0.059 "0.059 "1.5 "-1 / 2 "451NOK
A
335-0.0635
1 7 / 8 "0.0635 "Metalltråd0.063 "0.063 "#52521 / 2 "458NOK
A
335-0.0595
1 7 / 8 "0.0595 "Metalltråd0.059 "0.059 "#53531 / 2 "426NOK
A
335-0.0625
1 7 / 8 "0.0625 "Brøkdel tommer0.062 "0.062 "1 / 16 "-1 / 2 "473NOK
A
335-0.1015
2 1 / 2 "0.1015 "Metalltråd0.101 "0.101 "#38387 / 8 "368NOK
A
335-0.104
2 1 / 2 "0.104 "Metalltråd0.104 "0.104 "#37377 / 8 "368NOK
A
335-0.1065
2 1 / 2 "0.1065 "Metalltråd0.106 "0.106 "#36367 / 8 "368NOK
A
335-0.0938
2 1 / 4 "0.0938 "Brøkdel tommer0.093 "0.093 "3 / 32 "-3 / 4 "373NOK
A
335-0.089
2 1 / 4 "0.089 "Metalltråd0.089 "0.089 "#43433 / 4 "368NOK
A
335-0.0935
2 1 / 4 "0.0935 "Metalltråd0.093 "0.093 "#42423 / 4 "382NOK
A
335-0.082
2 1 / 8 "0.082 "Metalltråd0.082 "0.082 "#45453 / 4 "368NOK
A
335-0.086
2 1 / 8 "0.086 "Metalltråd0.086 "0.086 "#44443 / 4 "368NOK
A
335-0.0787
2 1 / 8 "0.0787 "Metric0.078 "0.078 "2mm-3 / 4 "368NOK
A
335-0.081
2 1 / 8 "0.081 "Metalltråd0.081 "0.081 "#46463 / 4 "368NOK
A
335-0.125
2 3 / 4 "0.125 "Brøkdel tommer0.125 "0.125 "1 / 8 "-7 / 8 "332NOK
A
335-0.1181
2 3 / 4 "0.1181 "Metric0.118 "0.118 "3"-7 / 8 "350NOK
A
335-0.126
2 3 / 4 "0.126 "Desimal tommer0.126 "0.126 "0.126 "-7 / 8 "350NOK
A
335-0.1285
2 3 / 4 "0.1285 "Metalltråd0.128 "0.128 "#30307 / 8 "347NOK
A
335-0.124
2 3 / 4 "0.124 "Desimal tommer0.124 "0.124 "0.124 "-7 / 8 "350NOK
A
335-0.12
2 3 / 4 "0.12 "Metalltråd0.120 "0.12 "#31317 / 8 "368NOK
A
335-0.116
2 3 / 4 "0.116 "Metalltråd0.116 "0.116 "#32327 / 8 "368NOK
A
335-0.098
2 3 / 8 "0.098 "Metalltråd0.098 "0.098 "#40407 / 8 "368NOK
A
335-0.096
2 3 / 8 "0.096 "Metalltråd0.096 "0.096 "#41417 / 8 "368NOK
A
335-0.0984
2 3 / 8 "0.0984 "Metric0.098 "0.098 "2.5 "-7 / 8 "368NOK
A
335-0.0995
2 3 / 8 "0.0995 "Metalltråd0.099 "0.099 "#39397 / 8 "368NOK
A
335-0.11
2 5 / 8 "0.11 "Metalltråd0.11 "0.11 "#35357 / 8 "368NOK
A
335-0.113
2 5 / 8 "0.113 "Metalltråd0.113 "0.113 "#33337 / 8 "368NOK
A
335-0.1094
2 5 / 8 "0.1094 "Brøkdel tommer0.109 "0.109 "7 / 64 "-7 / 8 "386NOK
A
335-0.111
2 5 / 8 "0.111 "Metalltråd0.111 "0.111 "#34347 / 8 "368NOK
A
335-0.136
2 55 / 64 "0.136 "Metalltråd0.136 "0.136 "#29291"460NOK
A
335-0.1405
2 55 / 64 "0.1405 "Metalltråd0.14 "0.14 "#28281"460NOK
A
335-0.1378
2 55 / 64 "0.1378 "Metric0.137 "0.137 "3.5mm-1"460NOK
A
335-0.1406
2 55 / 64 "0.1406 "Brøkdel tommer0.14 "0.14 "9 / 64 "-1"460NOK
A
335-0.067
2"0.067 "Metalltråd0.067 "0.067 "#51513 / 4 "368NOK
A
335-0.07
2"0.07 "Metalltråd0.07 "0.07 "#50503 / 4 "368NOK
A
335-0.0785
2"0.0785 "Metalltråd0.078 "0.078 "#47473 / 4 "373NOK
A
335-0.0781
2"0.0781 "Brøkdel tommer0.078 "0.078 "5 / 64 "-3 / 4 "347NOK
A
335-0.076
2"0.076 "Metalltråd0.076 "0.076 "#48483 / 4 "368NOK
A
335-0.073
2"0.073 "Metalltråd0.073 "0.073 "#49493 / 4 "368NOK
A
335-0.191
3 1 / 2 "0.191 "Metalltråd0.191 "0.191 "#11111.25 "539NOK
A
335-0.1695
3 1 / 4 "0.1695 "Metalltråd0.169 "0.169 "#18181.125 "460NOK
A
335-0.185
3 1 / 4 "0.185 "Metalltråd0.185 "0.185 "#13131.125 "489NOK
A
335-0.177
3 1 / 4 "0.177 "Metalltråd0.177 "0.177 "#16161.125 "460NOK
A
335-0.166
3 1 / 4 "0.166 "Metalltråd0.166 "0.166 "#19191.125 "460NOK
A
335-0.1772
3 1 / 4 "0.1772 "Metric0.177 "0.177 "4.5mm-1.125 "460NOK
A
335-0.173
3 1 / 4 "0.173 "Metalltråd0.173 "0.173 "#17171.125 "460NOK
A
335-0.1719
3 1 / 4 "0.1719 "Brøkdel tommer0.171 "0.171 "11 / 64 "-1.125 "433NOK
A
335-0.1885
3 1 / 4 "0.1885 "Desimal tommer0.188 "0.188 "0.188 "-1.125 "440NOK
A
335-0.1875
3 1 / 4 "0.1875 "Brøkdel tommer0.187 "0.187 "3 / 16 "-1.125 "420NOK
A
335-0.18
3 1 / 4 "0.18 "Metalltråd0.18 "0.18 "#15151.125 "489NOK
A
335-0.161
3 1 / 4 "0.161 "Metalltråd0.161 "0.161 "#20201.125 "460NOK
A
335-0.1865
3 1 / 4 "0.1865 "Desimal tommer0.186 "0.186 "0.186 "-1.125 "489NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?