LOC-LINE Vakuumslangesegmentpakke


Loc-Line vakuumslangesegmentpakker er ideelle for å lage fleksible og modulære vakuumslangeoppsett. De muliggjør enkel tilpasning og rekonfigurering av slangen for å passe spesifikke behov. Disse enhetene er laget av acetalkopolymerer for å håndtere temperaturer opp til 170 grader F.

filtre
Slange inne i diameter: 2-1 / 2 " , Materiale: Acetal kopolymer , Type: Antistatisk
StilModellStørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
81202
-18533NOK
A
81201
-9293NOK
A
89220
-1805 329 NOK
B
81301as
1 Foot9359NOK
B
81302as
2 Feet18597NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kobler jeg sammen slangesegmentene?

Disse segmentene bruker kontakter for enkel og sikker tilkobling. Bare juster kontaktene og klikk dem sammen.

Kan jeg kutte slangesegmentene til en bestemt lengde?

Ja, slangesegmentene kan kuttes til ønsket lengde ved hjelp av passende skjæreverktøy.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?