Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 839-098 Reduksjonsbøssing 3/4 x 1/4 tomme Mpt x Fpt Pvc | AE9VYM 6MV65

GEORG FISCHER 839-098 Reduksjonsbøssing 3/4 x 1/4 tommers Mpt x Fpt Pvc

På lager
Vare: AE9VYM Modell: 839-098Kryssref: 6MV65
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press344 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 4"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 837-338 Reduksjonsbøssing 3 x 2 tommer Spg x Slip Pvc | AB3UNG 1VFK8 837-338Tapp x stikkontakt375 psi ved 73 grader F3 "x 2"371NOK
GF RØRSYSTEMER 837-420 Reduksjonsbøssing 4 x 2 tommer Spg x Slip Pvc | AB3UNJ 1VFL1 837-420Tapp x stikkontakt324 psi ved 73 grader F4 "x 2"511NOK
GF RØRSYSTEMER 837-422 Reduksjonsbøssing 4 x 3 tommer Spg x Slip Pvc | AB3UNL 1VFL3 837-422Tapp x stikkontakt324 psi ved 73 grader F4 "x 3"512NOK
GF RØRSYSTEMER 838-338 Reduksjonsbøssing 3 x 2 tommer Spg x Fpt Pvc | AB3UNN 1VFL5 838-338Spigot x FNPT187 psi ved 73 grader F3 "x 2"513NOK
GF RØRSYSTEMER 838-420 Reduksjonsbøssing 4 x 2 tommer Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420Spigot x FNPT162 psi ved 73 grader F4 "x 2"798NOK
GF RØRSYSTEMER 838-422 Reduksjonsbøssing 4 x 3 tommer Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422Spigot x FNPT162 psi ved 73 grader F4 "x 3"828NOK
GF RØRSYSTEMER 839-338 Reduksjonsbøssing 3 x 2 tommer Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2 839-338MNPT x FNPT187 psi ved 73 grader F3 "x 2"337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 839-098 Reduksjonsbøssing 3/4 x 1/4 tommers Mpt x Fpt Pvc
80NOK / enhet