VESTIL VRSOR-114 Heavy Duty Roll Out-hyller, 32 tommers lengde x 114 tommers bredde x 80 tommers høyde | AG8BYM

VESTIL VRSOR-114 Heavy Duty utrullingsreoler, 32 tommers lengde x 114 tommers bredde x 80 tommers høyde

Vare: AG8BYM Modell: VRSOR-114
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

81 698 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig verktøy og hyller
Kapasitet6000 lbs.
Kapasitet per hylle1500 lbs.
FARGEBlå
Dybde32 "
KantfinishSquare
Fast topphylle2
Høyde80 "
Høyde i bruk10 ft.
Inkluderer monteringsutstyrJa
KitJa
Lengde32 "
Belastningshett. per hylle1,500 lbs.
MaterialeStål
Maks. Vektgrense12000 lbs.
MåleenheterHVER
Antall hylle8
Antall utrullingshyller6
Antall nivåer3
Pack Size205
Formrektangel
Hylle høydejusterbar på midten2 3 / 8 "
Hyllelengde32 "
HyllematerialeStål
Hyllebredde51 1 / 4 "
Hyller strekker seg ut20 "
HyllefinishMetal
Materiale for hyllerMetal
HylletypeHyller enhet
Bredde114 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 356.4
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)289.56
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFast topphylleAntall hylleAntall utrullingshyllerBreddePris
VESTIL VRSOR-54 Heavy Duty Roll Out-hyller, 32 tommers lengde x 57 tommers bredde x 80 tommers høyde | AG8BYN VRSOR-5414357 "46 719 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VRSOR-114 Heavy Duty utrullingsreoler, 32 tommers lengde x 114 tommers bredde x 80 tommers høyde
81 698 NOK / enhet