KNIPEX Isolert kabeldeksel


filtre
Farge: Rød , Koblingstype: Skli på , Maks. Spenning: 1000 , Type: konisk
StilModellHøydeLengdeMaks. LedningsstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
+98 65 02 XNUMX
0.51 "3 9 / 64 "10 mm Dia.3.91 "154NOK
B
+98 65 03 XNUMX
0.51 "3 9 / 64 "10 mm Dia.3.74 "159NOK
C
+98 65 01 XNUMX
0.52 "3 9 / 64 "10 mm Dia.3.71 "158NOK
D
+98 65 20 XNUMX
0.62 "3 15 / 16 "20 mm Dia.3.26 "238NOK
E
+98 65 30 XNUMX
1.02 "4 21 / 64 "30 mm Dia.4"273NOK
F
+98 65 10 XNUMX
1.4 "3 9 / 64 "10 mm Dia.4.33 "221NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?