DAYTON Utstyrsrullesett


filtre
StilModellHandle LengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.ValsetypePris (eks. mva)
A
2 MPP9
33.5 "8800 lb.3.625 "6.125 "4"3 / 4 "Stiv og svingbar19 079 NOK
B
2MPR2
54.5 "88,000 lb.5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Sving30 577 NOK
B
2MPR1
54.5 "33,000 lb.5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Sving26 587 NOK
B
2MPR3
54.5 "132,000 lb.5.125 "12.75 "6.5 "1.25 "Sving32 562 NOK

Utstyrsrullesett

Dayton maskinrullesett er designet for å transportere tung last og utstyr. De består av fire maskinruller og to styrestenger for overføring. De leveres med en låsbar stålkasse for komfortabel oppbevaring av ruller og styrestenger når de ikke er i bruk. Rullene har en polstret toppoverflate for å forhindre at utstyr skades og sklir bort. Velg fra en rekke av disse maskinvalsesettene, tilgjengelig i 8000, 33000, 88000 og 132000 lb lastekapasiteter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?