VESTIL TM Series Tilt Masters


filtre
Caster Dia .: 8" , hjultype: Fenol , hjulbredde: 3" , Farge: Blå , Gaffelhøyde: 3.5 " , Gaffellengde: 38.13 " , Fremre hjulmateriale: Fenol , Bredde på hjul foran: 1.5 " , Håndtakslengde: 20 " , Håndtakstype: Folding Inkluderer: batterilader , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 33 " , Maks. Tiltvinkel: 90 grader , Maks. Reiseavstand: 29.375 " , Antall hjul: 6 , Operatørrekkevidde: 7 1 / 4 " , Fase: 1 , Bakre hjulmateriale: Fenol , Bredde på hjul bak: 3" , Rotert høyde: 33 "
StilModellSpenningKapasitetGaffeljusteringGaffelbreddeHøydeLengdeMin. Bredde mellom gaflerStrømkildePris (eks. mva)
A
TM-20-LUFT
-2000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatisk65 361 NOK
B
TM-60-LUFT
-6000 lbs.Fast på 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Pneumatisk92 981 NOK
C
TM-40-LUFT
-4000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatisk72 378 NOK
D
TM-20-DC
12V DC2000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk trådløs65 361 NOK
E
TM-40-DC
12V DC4000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk trådløs72 378 NOK
F
TM-60-DC
12V DC6000 lbs.Fast på 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Elektrisk trådløs92 981 NOK
G
TM-40-AC
115V4000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk med ledning72 378 NOK
H
TM-20-AC
115V2000 lbs.Fast på 26"6"76.31 "75.25 "26 "Elektrisk med ledning65 361 NOK
I
TM-60-AC
115V6000 lbs.Fast på 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Elektrisk med ledning92 981 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?