VESTIL TM-20-AIR Luft/olje, Rotary, Foot Treadle Tilt Master, 2000 Lb. Kapasitet | AG8AUZ

VESTIL TM-20-AIR Luft/olje, Roterende, Foot Treadle Tilt Master, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8AUZ Modell: TM-20-AIR

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk palleløfter
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.8"
Type hjulFenol
Hjulbredde3"
FARGEBlå
GaffeljusteringFast på 26"
Gaffelhøyde3.5 "
Gaffellengde38.13 "
Gaffelbredde6"
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulFenol
Bredde på hjul foran1.5 "
Handle Lengde20 "
HåndtakstypeFolding
Høyde28.31 "
Lengde75.56 "
Lastekapasitet2000 lbs.
Lastesenter20 "
Senket høyde3 5 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Høyde33 "
Maks. Tiltvinkel90 grader
Maks. Reiseavstand29.375 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde3.63 "
Min. Bredde mellom gafler26 "
Antall hjul6
Operatør rekkevidde7 1 / 4 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
FaseIKKE RELEVANT
PowerFrem- og tilbakegående luft, olje
StrømkildePneumatisk
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakFenol
Bredde på hjul bak3"
Rotert høyde33 "
Hjuldiameter8"
Hjul TypeFenol
Hjulbredde3"
Bredde41.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 279.45
Skipets høyde (cm)72.07
Skipets lengde (cm)172.24
Skipets bredde (cm)103.82
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKapasitetGaffeljusteringGaffelbreddeHøydeLengdeMin. Bredde mellom gaflerStrømkildePris
VESTIL TM-20-AC Tilt Master med vekselstrøm, 2000 Lb. Kapasitet | AG8AUY TM-20-AC115V2000 lbs.Fast på 26"6"76.31 "75.25 "26 "Elektrisk med ledning65 361 NOK
VESTIL TM-20-DC Tilt Master, med likestrøm, 2000 Lb. Kapasitet | AG8AVA TM-20-DC12V DC2000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk trådløs65 361 NOK
VESTIL TM-40-AC AC Powered Tilt Master, med 4000 Lb. Kapasitet | AG8AVC TM-40-AC115V4000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk med ledning72 378 NOK
VESTIL TM-40-AIR Luft/olje, Roterende, Foot Treadle Tilt Master, 4000 Lb. Kapasitet | AG8AVD TM-40-LUFT-4000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatisk72 378 NOK
VESTIL TM-40-DC Tilt Master, med likestrøm, 4000 Lb. Kapasitet | AG8AVE TM-40-DC12V DC4000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk trådløs72 378 NOK
VESTIL TM-60-AC Tilt Master, fenolhjul, 6000 Lb. Kapasitet, AC drevet | AG8AVF TM-60-AC115V6000 lbs.Fast på 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Elektrisk med ledning92 981 NOK
VESTIL TM-60-AIR Luft/olje, Roterende, Foot Treadle Tilt Master, 6000 Lb. Kapasitet | AG8AVG TM-60-LUFT-6000 lbs.Fast på 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Pneumatisk92 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TM-20-AIR Luft/olje, Roterende, Foot Treadle Tilt Master, 2000 Lb. Kapasitet
65 361 NOK / enhet