DAYTON 2MPR3 utstyr rullesett 132000 Lb. Svingbar | AC2TGW

DAYTON 2MPR3 utstyrsrullesett 132000 Lb. Svingbar

På lager
Vare: AC2TGW Modell: 2MPR3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyr rullesett
Handle Lengde54.5 "
Lastekapasitet132,000 lb.
Antall ruller16
Total høyde5.125 "
Total lengde12.75 "
Samlet bredde6.5 "
Rulle Dia.1.25 "
Rullelengde4"
ValsetypeSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 122.4
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.ValsetypePris
DAYTON 2MPP9 utstyr rullesett 8800 lb. | AC2TGT 2 MPP933.5 "8800 lb.3.625 "6.125 "4"3 / 4 "Stiv og svingbar19 079 NOK
DAYTON 2MPR1 utstyr rullesett 33000 lb. Dreie | AC2TGU 2MPR154.5 "33,000 lb.5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Sving26 587 NOK
DAYTON 2MPR2 utstyr rullesett 88000 Lb. Svingbar | AC2TGV 2MPR254.5 "88,000 lb.5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Sving30 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MPR3 utstyrsrullesett 132000 Lb. Svingbar
32 562 NOK / enhet