Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 77144 nalhode rød 24 tommers lengde gummi | AF4DYX 8TLZ0

REMCO 77144 nalhode rød 24 tommers lengde gummi

På lager
Vare: AF4DYX Modell: 77144Kryssref: 8TLZ0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
823NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrapehode
Knivhøyde4-21 / 64 "
Bladlengde24 "
BladmaterialeUltra Hygene Gummi
BladestilRett dobbeltblad
FARGERød
Tilkoblingstypegjenget
FDA-kompatibelJa
Rammematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)60.45
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakPris
REMCO 77149 nalhode svart 24 tommers lengde gummi | AA8JZG 18G855 77149SvartSkrapehode823NOK
REMCO 77143 nalhode blå 24 tommers lengde gummi | AF4NPF 9DPM3 77143BlåSkrapehode823NOK
REMCO 77146 nalhode gul 24 tommers lengde | AF4UTG 9KXD2 77146GulSkrapehode823NOK
REMCO 77142 nalhode Grønn 24 tommers lengde | AF4YGX 9PVY0 77142GrønnSkrapehode823NOK
REMCO 77145 nalhode hvit 24 tommers lengde | AF6ABA 9TWL2 77145HvitSkrapehode823NOK
REMCO 77147 nalhode oransje 24 tommers lengde | AF6DYZ 9YDW6 77147oransjeSkrapehode823NOK
REMCO 77148 nal, Ultra Hygiene, Dobbeltblad, 24 tommers størrelse, PP/RB, PU | CM7PYN 77148-Gulvskyller638NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 77144 nalhode rød 24 tommers lengde gummi
823NOK / enhet